Page 1659 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1659
Wegwerpoveralls
Tyvek® Labo, model CHF7
DuPontTM Tyvek® Labo, model CHF7. Overall met kap en bevestigde antislipoverschoenen. Verkrijgbaar in wit, in de maten S tot XXXL. Stevig en lichtgewicht (< 250g per kledingstuk). 3-delige kap en inzetstuk voor verbeterde pasvorm. Elastiek in het gezicht, polsen en enkels en in het middel verlijmd elastiek.
Voor toepassingen in de farmaceutische industrie, laboratoria, cosmetica, optica en elektronica
CAT III type 5⁄6, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 1149-5, EN ISO 13982-1
Bestelcode
C6839914
C6839915
C6839916
C6839917
C6839918
C6839919
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Tyvek® Classic Plus, model CHA5a
DuPontTM
het wit, in
en lichtgewicht (< 250g per kledingstuk). Zelfklevende kinflap voor een dichte aansluiting van het pak op het masker. Elastiek in het gezicht, polsen en enkels en in het middel verlijmd elastiek. Door de elastieken duimlus kunnen de mouwen niet omhoog kruipen.
Tyvek® Classic Plus kledingstukken vinden hun toepassing in onderhoud en ontmanteling in de nucleaire industrie, farmaceutische industrie of in onderzoeks- en bioveiligheidslaboratoria. Daarnaast bestaan er medische toepassingen en worden ze gebruikt bij blootstelling aan biologische risico’s.
CAT III type 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1, EN 14126:2003, EN 13034:2005, EN 1149-5
Tyvek® Classic Plus, model CHA5a. Overall met kap verkrijgbaar in
de maten S tot XXXL (een groen kledingstuk is ook verkrijgbaar). Stevig
Bestelcode
C6839921
C6839922
C6839923
C6839924
C6839925
Kleur Maat
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
Tyvek® 800 J, model CHA5
14
DuPontTM Tyvek® 800 J, model CHA5. Overall met kap verkrijgbaar in wit, in de maten S tot XXXL. Stevig en lichtgewicht (< 300g). Zelfklevende ritsflap. Zelfklevende kinflap voor een dichte aansluiting van het pak op het masker. Elastiek in het gezicht, polsen en enkels en in het middel verlijmd elastiek. Door duimlussen kunnen de mouwen niet omhoog kruipen.
Tyvek® 800 J kledingstukken worden in zeer vochtige toepassingen gebruikt waarbij bescherming tegen chemicaliën, vloeistoffen en/of olieafstoting nodig is. Voorbeelden van typische activiteiten zijn industriële reiniging, werk bij petrochemische installaties, in riolen en onderhoudswerkzaamheden.
CAT III type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 14605:2005, EN 14126:2003, EN ISO 13982-1, EN 1149-5
Bestelcode
C6839926
C6839927
C6839928
C6839929
C6839930
C6839931
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
Werkkleding
1645
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206951 206950 206949