Page 1658 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1658
Wegwerpoveralls
Tyvek® Industry, model CCF5
DuPontTM Tyvek® Industry, model CCF5. Overall met kraag, verkrijgbaar in wit
en in de maten S tot XXXL. Stevige, lichtgewicht overall (< 180g per kledingstuk). Elastische polsen, middel en enkels. Inzetstuk voor verbeterde pasvorm. DuPontTM Tyvek® Industry overalls beschermen zowel de drager tegen gevaren en processen als producten tegen vervuiling zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.
Deze kledingstukken zijn ideaal voor werknemers in gevoelige industriële omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan het beheer van deeltjes- en microbiologische besmetting.
CAT III type 5⁄6, EN 1073, EN 1149-5, EN 1304:2005
Bestelcode
C6839903
C6839904
C6576784
C6839905
C6839906
C6839907
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
Tyvek® Dual, model CHF5a
DuPontTM Tyvek® Dual, model CHF5a. Overal met kap die Tyvek® met een SMS niet-geweven achterstuk combineert. Verkrijgbaar in wit, in de maten S tot XXXL. 3-delige kap en inzetstuk voor optimale pasvorm. Elastisch gezicht, polsen, middel en enkels. Het grote, ademende achterstuk, gemaakt van SMS niet-geweven stof, biedt iets minder bescherming tegen deeltjes (verlaagd tot 3 microns in grootte) en lichte spatten op waterbasis, maar een groter comfortniveau.
Tyvek® Dual is voor concrete toepassingen ontworpen waarbij comfort nodig is en bescherming wordt geboden tegen frontale blootstelling tijdens het keramisch bakken van bakstenen, gieten en smelten, verfspuiten of andere werkzaamheden waar composietmaterialen, glasproductie en voorzieningen bij komen kijken. CAT III type 5⁄6, EN 1073, EN1149-5, EN 13034:2005
Bestelcode
C6839908
C6839909
C6839910
C6839911
C6839912
C6839913
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
14
Tyvek® Classic Xpert, model CHF5
DuPontTM Tyvek® Classic Xpert, model CHF5. Overall met kap verkrijgbaar in het wit, in de maten S tot XXXL (blauwe en groene kledingstukken zijn ook verkrijgbaar). Stevig en lichtgewicht (< 180g per kledingstuk). 3-delige kap voor optimale pasvorm voor het hoofd en gezicht tijdens het draaien. Elastiek in het gezicht, polsen en enkels en in het middel verlijmd elastiek. Ruimte in het kruis voor bewegingsvrijheid. Grote, gemakkelijk vast te grijpen ritstrekker.
Toepassingen voor Tyvek® Classic Xpert kledingstukken kunnen onder andere worden gevonden in farmaceutische behandeling, chemische verwerking, de olie- en gasindustrie, algemeen onderhoud en werkzaamheden, automatisch verfspuiten en nog veel meer.
CAT III type 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2
Bestelcode
C6463064
C6463065
C6463066
C6463067
C6464406
C6753772
Kleur Maat
Wit S
Wit M
Wit L
Wit XL
Wit XXL
Wit XXXL
Prijs per stuk €
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
1644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
206948 206947 206946