Page 164 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 164
Schroevendraaiers - Ratelschroevendraaiers
FatMax® XtremeTM ratelschroevendraaier
Ratelschroevendraaier met pistoolgreep
Bithoudende schroevendraaierhandgreep
Precisiemechanisme met magnetische en mechanische bithouder. Ratel met 3 posities en quick release bits Inclusief 10 bitjes voor schroevendraaier.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4199934 24,33
Ratelschroevendraaier met ledlampjes
1 Ratelschroevendraaier 1/4”
Handgreep: driecomponenten pistoolgreep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
Schuiflade waarin 6 verschillende bits gemakkelijk en veilig worden opgeborgen: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, gleuf 4,5 en 5,5
Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
Getande schacht voor stevige grip en vingertopcontrole voor sneller draaien
Soepel ratelmechanisme waarmee drie ratelposities mogelijk zijn: vooruit, achteruit en neutraal
Aan de voorzijde gemonteerde duurzame ledlampjes bieden verlichting in donkere omstandigheden
3 batterijen & 2 lampjes. AG-3 4.5V batterijtype. Voldoet aan de ROHS-eisen (beperking gevaarlijke stoffen) 808050L-SP1: reserve ledpaneel + 3 batterijen AG-3, 4.5V
Ratelschroevendraaier 1⁄4” met pistoolgreep Handgreep: driecomponenten pistoolgreep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht Handgreep draait en vergrendelt op 30o positie voor hoger momentbereid indien van toepassing. Dit is vooral belangrijk in situaties waar weinig ruimte is om de schroevendraaier of hand te draaien
Vergrendelt op 180o voor normaal gebruik Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
Schuiflade waarin 6 verschillende bits gemakkelijk en veilig worden opgeborgen: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, gleuf 4,5 en 5,5
Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
Soepel ratelmechanisme waarmee drie ratelposities mogelijk zijn: vooruit, achteruit en neutraal
Geschikt voor 1/4” zeskant insteekbits, DIN 3126-C 6.3, E 6.3 (ISO 1173) en Wera series 1 & 4. 1/4” Rapidaptor voor snel insteken en loskoppelen. Sneldraaiende houder en éénhand-technologie. Kraftform Plus non-roll handgreep.
Bestelcode
C4196365
Maat
1/4 in
Lengte
119 mm
Prijs per stuk €
25,17
Ratelschroevendraaier Stubby
Bestelcode
C4123210
Inbus- maat
1/4 in
Lengte Meslengte
260 mm 135 mm
Prijs per stuk €
23,66
Ratelschroevendraaier Stubby 1⁄4”
Handgreep: driecomponenten greep, compact voor toegankelijkheid op nauwe plaatsen
Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
Soepel ratelmechanisme waarmee drie ratelposities mogelijk zijn: vooruit, achteruit en neutraal
1/4” magnetische schroevendraaier met quick release bithouder
Bestelcode
C3425184
Inbus- maat
1/4 in
Prijs per Lengte Meslengte stuk €
95 mm
68 mm 11,62
Ratelschroevendraaier Stubby met T-hand- greep
De schroevendraaier met quick release bithouder wordt met een sterke magneet geleverd.
Ratelschroevendraaier Stubby 1⁄4” met T-greep Handgreep: Driecomponenten T-greep voor meer kracht bij het vastdraaien en bij het instellen van moment en voor gebruikscomfort
Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
Soepel ratelmechanisme waarmee drie ratelposities mogelijk zijn: vooruit, achteruit en neutraal
Prijs per stuk €
23,66
Bestelcode
C4971740
Lengte
130 mm
Prijs per stuk €
12,68
Bestelcode
C3425183
Inbusmaat
1/4 in
Inbus- Bestelcode maat
C3425186 1/4 in
Lengte Meslengte
95 mm 68 mm
Prijs per stuk €
11,62
150
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41377
9638
26930
8429
8430
8431
10877