Page 163 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 163
Schroevendraaiers - Bit-schroevendraaier | Schroevendraaiers - Ratelschroevendraaiers
Dopschroevendraaiers, diep model, lange uitvoering
Ratelschroevendraaier met 72 tanden
Kraftform Kompakt Combi-driver
Bestelcode
C5094112
C5094113
C5094114
C4356426
C5094115
C5094116
C5094117
C5094118
C5094119
C5094120
C5094121
C5094122
Aslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Maat
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
12,90
12,90
15,50
15,50
15,50
16,50
16,50
17,00
17,00
18,50
18,50
18,50
• Geleverd met 8 S2 25MML bits -POZ1/POZ2/PH1/ PH2/SL4/SL6/ 3mm/4mm zeskant bit
• Lengte handgreep inclusief stuurcontrole: 130mm • Meslengte:110mm
Nieuwe generatie van service gereedschap Ontworpen voor mobiel gebruik, flexibel en aanpasbaar. Dit gamma is geschikt voor handgereedschap én elektrisch gereedschap. Door de hoge kwaliteit gereedschapsriem met Velcro® sluiting is dit gereedschap gemakkelijk mee te nemen.
Inhoud: 889/4 R 1 x 1/4 in x100 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
• Totale lengte: 240mm
Bestelcode
C6817719
Kraftform Kompakt Combi-driver
Prijs per stuk €
20,75
Bestelcode
C4190465
Ratelschroevendraaier
Prijs per stuk €
49,84
Dopschroevendraaier met holle kling
1
Kwalitatieve dopschroevendraaier om sneller en gemakkelijker te werken. Holle kling om te gebruiken op een lange schroefdraad. Met de holle kling is het mogelijk om verzonken schroeven of schroeven op lange schroefdraad aan/los te draaien.
Wera’s Kompakt gamma gereedschap is geschikt voor manueel en elektrisch gebruik. Het gebeurt dat pas
op het laatste moment duidelijk is welk gereedschap op de werkplek nodig is. Door het compacte design is dit systeem heel mobiel en flexibel. Neemt heel weinig ruimte in beslag.
Inhoud: 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Ratelschroevendraaier 1⁄4”
Handgreep: driecomponenten pistoolgreep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
Schuiflade waarin 6 verschillende bits gemakkelijk en veilig worden opgeborgen: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, gleuf 4,5 en 5,5
Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
soepel ratelmechanisme, met drie ratelposities: vooruit, achteruit en neutraal
Bestelcode
C4191118
C4191119
C4191120
C4191121
C4191122
C4191123
C4191124
Maat
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Aslengte
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Prijs per stuk €
8,05
8,05
8,05
8,30
9,14
10,08
10,95
Bestelcode
C3447173
Prijs per stuk €
27,94
Bestelcode
C1251587
Inbus- maat
1/4 in
Lengte
Meslengte
Prijs per stuk €
23,26
255 mm 125 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
149
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10731 41060
10478
165018
8281
10488