Page 162 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 162
Schroevendraaiers - Hex-kop | Schroevendraaiers - Bit-schroevendraaier
Zeskant
Premium bit-schroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte dopsleutel
Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen Bi-componentengrepen PPE/PTE met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
DIN 3125, ISO 2230
Ergo-gleufschroevendraaiers
Bestelcode
C4400088
C4400089
C4400090
C4400091
C4400092
C4400093
C4400094
C4400095
Maat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Aslengte
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Prijs per stuk €
4,90
5,10
5,30
5,55
6,00
7,10
8,15
10,50
• • •
• • •
Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: met diepe boring voor uitstekende bouten. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard
Zeskantschroevendraaiers, kogelkop
1
Bestelcode
C6808007
C6808008
C6808009
C6808010
C6808011
C6808012
C6808013
C6808014
C6808015
C6808016
C6808017
C6808018
Maat
4mm x 125mm
5mm x 125mm
5,5mm x 125mm
6mm x 125mm
7mm x 125mm
8mm x 125mm
9mm x 125mm
10mm x 125mm
11mm x 125mm
12mm x 125mm
13mm x 125mm
14mm x 125mm
Prijs per stuk €
6,02
6,02
6,02
6,02
6,94
7,03
7,27
7,39
8,31
8,58
8,82
8,94
Bestelcode
C1251952
C1251963
C1251953
C1251964
C1251954
C1251965
C1251955
C1251949
C1251956
C1251950
C1251957
C1251951
C1251958
C1251959
C3427963
C1251960
C1251961
C1251962
Meslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
247 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Maat
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
9,80
9,80
9,80
8,85
9,23
9,23
9,60
14,30
10,15
14,50
13,00
15,09
13,36
13,77
14,39
15,54
16,01
18,55
Dopschroevendraaier
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Schroevendraaier voor binnenzeskant schroeven, kogelkop plaatst zich makkelijk en snel in het binnenzeskant (inbus) van de schroef. Efficienter dan de standaard zeskant, en tijdsbesparend Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Kwalitatieve dopschroevendraaier om sneller en gemakkelijker te werken.
Bestelcode
C1252011
C1252012
C1252013
C1252014
C1252015
C1252016
C1252017
C1252018
Inbusmaat Meslengte
2 mm 100
3 mm 100
4 mm 100
5 mm 100
6 125
8 mm 150
10 mm 150
2,5 mm 100
Prijs per stuk €
4,18
4,39
5,14
6,33
7,31
10,77
13,17
4,25
Bestelcode
C4191102
C4191103
C4191104
C4191105
C4191106
C4191107
C4191108
C4191109
C4191110
C4191111
C4191112
C4191113
C4191114
C4191115
C4191116
C4191117
Maat
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
Aslengte
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prijs per stuk €
9,65
9,65
9,65
9,65
10,02
10,02
10,62
11,24
14,37
14,83
15,20
15,89
18,32
18,95
20,43
24,29
148
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8883
41135
10723
161427
10474


































































































   160   161   162   163   164