Page 161 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 161
Schroevendraaiers - Tamper Proof Torx-kop | Schroevendraaiers - Torx Plus-kop | Schroevendraaiers - Hex-kop
Torx-schroevendraaiers, Tamper Resistant
Torx Plus IP schroevendraaiers
Schroevendraaiers, zeskantkop
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor Torx® en Torx® Tamper resistant schroeven
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen. Vergeleken met het “normale” TORX® profiel zijn de zes vlakken die de torsie doorgeven tussen het gereedschap en de schroef groter. Dit komt door ovale i.p.v. ronde vorm. Bij het schroeven wordt op die manier de kracht over een groter oppervlak verdeeld. Hoger draaimoment is het resultaat en bovendien gaat het gereedschap en de schroef langer mee. Bij snijmachines worden schroeven met dit profiel vaak gebruikt. De schroeven waarmee het middelpunt vastzit. Invloed van de temperatuur
op zulke houders voor carbide insteekbits is vaak zo hoog dat de schroeven “vastgebakken” zitten. Het is dan belangrijk om een profiel te hebben dat voldoende torsie heeft om die schroeven los te draaien. Een schroefprofiel met stabiele torsie is noodzakelijk om schade aan de schroef te vermijden. Daarnaast brengt het stillleggen van machines aanzienliijke kosten met zich mee en dat kan op deze manier vermeden worden.
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C3427964
C1251966
C3427965
C3427966
C3427967
C1251967
C3427968
C3427969
C3427970
C3427971
Meslengte
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Tipmaat Torx (uitstekend)
TR-7
TR-8
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Prijs per stuk €
9,16
9,16
9,16
7,49
7,49
7,80
8,25
9,08
9,57
10,68
Bestelcode
C4190984
C4190985
C4190986
C4190987
C4190988
C4190989
C4190990
C4190991
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Aslengte
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prijs per stuk €
3,57
3,69
3,82
4,37
5,12
5,99
7,24
10,79
Bestelcode
C4191048
C4191049
C4191050
C4191051
C4191052
C4191053
C4191054
C4191055
C4191056
C4191057
C4191058
C4191059
Tipmaat Torx (uitstekend)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Prijs per Aslengte stuk €
60 mm 8,56
60 mm 8,56
60 mm 8,81
60 mm 9,05
60 mm 9,30
80 mm 9,54
80 mm 9,80
100 mm 10,01
100 mm 10,29
115 mm 10,40
115 mm 10,51
130 mm 10,97
Schroevendraaiers met zeskantkogelkop
1
Schroevendraaier voor schroeven met Tam- per Resistant Torx® profiel
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4400127
C4400120
C4400121
C4400122
C4400123
C4400124
C4400125
C4400126
Maat
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Prijs per stuk €
8,15
8,50
8,95
9,35
9,70
10,20
10,60
11,50
Bestelcode
C2557842
C4190970
C4190971
C4190972
C4190973
C4190974
C4190975
C4190976
C4190977
C4190978
Inbusmaat
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Aslengte
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prijs per stuk €
4,78
4,78
4,78
4,85
5,38
6,69
8,05
11,70
14,90
17,53
Handgereedschap & gereedschapopslag
147
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41139 8876
10615
10587 10591


































































































   159   160   161   162   163