Page 160 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 160
Schroevendraaiers - Torx-kop | Schroevendraaiers - Tamper Proof Torx-kop
Torx-schroevendraaiers
Torx schroevendraaiers met vasthoudfunctie
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen. Bij monteren of demonteren met beperkte bewegingsruimte, bijvoorbeeld bij motoronderdelen, kan men de schroef niet stevig vasthouden met de hand en zo gebeurt het vaak dat de schroef valt of zoek raakt. Met als gevolg lang zoeken naar de verloren schroef (kan ook gevaarlijk zijn). TORX® HF gereedschap van Wera beantwoordt perfect aan de geometrie van de originele TORX® specificatie. De wig-kracht die onstaat door de druk tussen de tip van de bit en het profiel van de schroef zorgt dat de schroef stevig op het gereedschap blijft zitten.
Premium Torx schroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Precisiegehard chroom- vanadium-molybdeen staal. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen.
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor Torx® schroeven Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Tipmaat Torx (uitstekend)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Meslengte
Prijs per Puntgrootte stuk €
Bestelcode
C3428015
C2952813
C1252035
C1252036
C1252037
C1252038
C1252039
C1252040
C1252041
C1252042
C1252043
C1252044
C1252045
C3428022
Meslengte
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
T-4 5,83
T-5 5,83
T-6 5,83
T-7 5,76
T-8 5,86
T-9 5,86
T-10 5,99
T-15 6,04
T-20 6,10
T-25 6,51
T-27 7,27
T-30 7,99
T-40 8,95
T-45 9,50
Bestelcode
C4191032
C4191033
C4191034
C4191035
C4191036
C4191037
C4191038
C4191039
C4191040
C4191041
C4191042
C4191043
C4191044
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
Aslengte
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
300 mm
115 mm
300 mm
115 mm
300 mm
130 mm
Prijs per stuk €
6,69
6,69
6,69
6,92
7,03
11,00
7,41
11,42
8,18
11,81
8,58
12,00
9,62
60 mm T5
60 mm T6
60 mm T7
60 mm T8
60 mm T9
80 mm T10
80 mm T15
100 mm T20
100 mm T25
115 mm T27
115 mm T30
130 mm T40
130 mm T45
3,05
3,94
3,90
3,90
3,90
3,90
4,03
4,10
4,34
4,73
5,32
5,66
5,94
Torx-Resis veiligheidsschroevendraaiers
Schroevendraaier voor schroeven met Torx® profiel
1
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4400106
C4400107
C4400108
C4400109
C4400110
C4400111
C4400112
C4400113
C4400114
C4400115
C4400116
C4400117
C4400118
Maat
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
Prijs per stuk €
6,50
6,70
6,95
7,25
7,60
7,95
8,40
8,85
9,25
9,70
Bestelcode
C4191018
C4191019
C4191020
C4191021
C2557845
C4191022
C4191024
C4191023
C4191025
C4191026
C4191027
C4191028
C4191029
C4191030
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Aslengte
60 mm
60 mm
60 mm
300 mm
80 mm
300 mm
300 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Prijs per stuk €
8,11
8,11
8,11
10,94
8,11
10,94
11,33
8,45
8,56
11,33
9,09
9,86
10,41
11,70
T30 10,20
T40 10,90
T45 12,60
146
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41137
8890
10612
10606 26902


































































































   158   159   160   161   162