Page 159 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 159
Schroevendraaiers - Pozidrive-kop | Schroevendraaiers - Torx-kop
Schroevendraaiers voor Pozidriv®- Supadriv® kruiskopschroeven
Pozidrive schroevendraaiers Stubby
Torx schroevendraaiers
Bestelcode
C4400130
C4400131
C3759955
C4400132
C4400133
Tipmaat PZ
0
1
2
3
4
Aslengte
160 mm
188 mm
219 mm
277 mm
327 mm
Prijs per stuk €
4,85
6,30
7,85
11,00
14,20
Bestelcode
C4400129
C3759013
Aslengte
87 mm
87 mm
Tipmaat PZ
1
2
Prijs per stuk €
5,50
5,90
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Premium carburateur Pozidriv schroeven- draaiers
Premium Torx schroevendraaiers
Bestelcode
C4191005
C4191006
C4191007
C4191008
C4191009
C4191010
C4191011
C4191012
C4191013
C4191014
C4191015
C4191016
C4191017
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Aslengte
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Prijs per stuk €
6,12
6,12
6,06
6,06
6,06
6,06
6,29
6,39
6,74
7,41
7,82
8,73
10,37
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten
die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom- vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 8764-1/2.
Nauwkeurig bewerkte, zwarte kop die niet afbladdert met ultieme pasvorm. Precisiegehard chroom- vanadium-molybdeen staal. Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip. 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen. Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen.
1
Torx schroevendraaiers voor zware toe- passingen
Bestelcode
C4971755
C4971756
Meslengte
25 mm
25 mm
Puntgrootte
PZ1
PZ2
Prijs per stuk €
2,92
3,14
Bestelcode
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Meslengte
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Prijs per Puntgrootte stuk €
T5 3,05
T6 3,94
T7 3,90
T8 3,90
T9 3,90
Pozidriv schroevendraaiers Stubby
80 mm T10
3,90
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
T15 4,03
T20 4,10
T25 4,34
T27 4,73
T30 5,32
T40 5,66
T45 5,94
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Carburateur schroevendraaier van speciaal staal voor lange levensduur.
Bestelcode
C4192823
C4192824
C4192825
C4192826
C4192827
C4192828
Tipmaat Torx (uitstekend)
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Aslengte
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Prijs per stuk €
7,66
7,78
8,30
9,06
9,54
10,73
Bestelcode Tipmaat PZ
C4191000 1
C4191001 2
C4191002 3
Aslengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
4,94
5,41
5,72
Handgereedschap & gereedschapopslag
145
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10595 26942
41148
26902
41149
10779
10604


































































































   157   158   159   160   161