Page 158 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 158
Schroevendraaiers - Pozidrive-kop
Pozidriv schroevendraaiers met zes- kantschacht
Premium Pozidriv schroevendraaiers
Pozidrive-schroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten
die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom- vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 8764-1/2.
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Zeskant kling en handvat voor extra sterkte. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Bestelcode
C4968985
C4968986
C4968987
C5079116
C4968988
Meslengte Puntgrootte
60mm PZ0
80 mm PZ1
100mm PZ2
125mm PZ2
150 mm PZ3
Prijs per stuk €
3,59
4,47
5,47
4,21
7,17
Bestelcode
C3447097
C4191003
C4191004
C3447099
Tipmaat PZ
0
1
2
3
Aslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Prijs per stuk €
7,49
8,33
11,70
17,00
ISO 8764
Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening
Pozidriv schroevendraaiers voor zware toepassingen
Pozidriv lasertip schroevendraaiers
1
Bestelcode
C1252019
C1252021
C3880855
C3428009
C3428013
C1252022
C2550419
C1252024
C3428014
C1252025
C3428011
C3428012
C1252029
Meslengte
60 mm
75 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Tipmaat PZ
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
Prijs per stuk €
6,10
7,08
7,18
6,53
8,43
8,20
7,44
9,34
11,12
11,07
13,65
16,88
18,34
FatMax® schroevendraaiers - Pozidriv
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Zeskant kling en handvat voor extra sterkte. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Combinatie van
bit met speciaal
schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
een bijzonder sterk insteekstuk en een geharde bled maken zowel gebruik als
Bestelcode
C4190992
C3447101
C4190993
C4190994
C3447103
C4190995
C4190996
C4190997
C4190998
C4190999
Tipmaat PZ
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Aslengte
60 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
6,62
7,63
8,94
9,43
10,51
12,29
12,38
12,72
14,58
19,08
Bestelcode
C3447084
C3447085
C3447086
C3447087
Tipmaat PZ
1
2
3
4
Aslengte
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
8,73
12,35
17,81
24,81
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C4120732
C4120733
C4120735
C4120667
Meslengte
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
3,37
3,75
4,14
5,78
144
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10594
26890
10776
10601
9617
8878


































































































   156   157   158   159   160