Page 157 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 157
Schroevendraaiers - Phillips-kop
FatMax® schroevendraaiers - Phillips
Premium Phillips carburateur schroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom-vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 8764-1/2.
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C4971754
C5079114
Meslengte
25 mm
25mm
Puntgrootte
PH1
PH2
Prijs per stuk €
2,92
4,21
Bestelcode
C4120725
C4120726
C4120728
C4120729
Meslengte
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Prijs per Tipmaat PH stuk €
0 3,27
1 3,66
2 4,04
2 5,69
Phillips schroevendraaiers Stubby
Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven
Carburateur schroevendraaier van speciaal staal voor lange levensduur.
Bestelcode
C4190969
C4190968
C4190967
Tipmaat PH
0
2
1
Aslengte
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per
stuk € 1
5,06
4,79
4,29
Phillips schroevendraaiers Stubby
Bestelcode
C5094102
C5094103
C4291581
C5094104
C5094105
C5094106
C5094107
C5094108
Totale lengte
160 mm
200 mm
188 mm
228 mm
219 mm
269 mm
277 mm
327 mm
Aslengte
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Tipmaat PH
0
0
1
1
2
2
3
4
Prijs per stuk €
4,25
4,60
5,65
6,10
7,00
7,60
10,40
13,10
Bestelcode
C5094109
C5094110
Totale lengte
87 mm
87 mm
Aslengte
30 mm
30 mm
Tipmaat PH
1
2
Prijs per stuk €
5,45
5,85
Handgereedschap & gereedschapopslag
143
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41128
9618
41129
10584
26717