Page 156 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 156
Schroevendraaiers - Phillips-kop
Phillips schroevendraaiers met zes- kantschacht
Phillips schroevendraaiers voor zware toe- passingen met 1⁄4” aandrijving
Premium Phillips schroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten
die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom- vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 8764-1/2.
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Zeskant kling en handvat voor extra sterkte. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Volledige zeskant-vorm, slagkop met vierkante insteekbus voor 1/4” klingen voor hogere torsie en zeskantig handvat. Verchroomd, speciaal Black Point uiteinde en Kraftform Plus non-roll handgreep
Bestelcode
C5079112
C4968979
C5079113
C4968980
C5079115
C4968981
C4968881
C4968983
Meslengte Puntgrootte
60mm PH0
80mm PH0
80mm PH1
100 mm PH1
100mm PH2
125 mm PH2
150 mm PH3
200 mm PH4
Prijs per stuk €
2,61
3,59
3,20
4,47
4,14
5,17
7,17
8,96
Bestelcode
C3447089
C3447090
C3447091
C3447092
Tipmaat PH
0
1
2
3
Aslengte
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Prijs per stuk €
6,18
6,87
9,62
14,17
Bestelcode
C4192589
C4192590
Tipmaat PH
1
2
Aslengte
90 mm
113 mm
Prijs per stuk €
9,17
12,99
Schroevendraaiers - Phillips
Phillips schroevendraaiers voor zware toe- passingen
Phillips lasertip schroevendraaiers
1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor Phillips schroeven Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van
de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Prijs per stuk €
7,61
10,81
15,86
23,05
ISO 8764/DIN 5260
Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening
Bestelcode
C4190956
C4190957
C4190958
C4190959
C4190960
C4190961
C4190962
C4190963
C4190964
C4190965
C4190966
Tipmaat PH
0
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Aslengte
60 mm
100 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
5,31
5,58
6,55
7,53
8,53
9,14
10,13
11,23
12,33
11,81
14,75
Bestelcode
C2697505
C3447081
C3447082
C3447083
Tipmaat PH
1
2
3
4
Aslengte
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Bestelcode
C1251999
C3427998
C1252002
C3428004
C3427999
C1252001
C1252004
C3428005
C1252005
C3428002
C3428003
Meslengte
60 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Tipmaat PH
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Maat
0mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
Prijs per stuk €
4,95
5,57
6,12
7,21
7,21
6,31
8,59
10,51
10,58
13,00
16,03
142
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10581
26716
10773
10586
8877
10775


































































































   154   155   156   157   158