Page 155 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 155
Schroevendraaiers - Sleufvormig
Premium carburateur gleufschroevendraaiers met platte kop
Schroevendraaiers voor sleufschroeven korte uitvoering
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom-vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 2380-1/2.
Bestelcode
C5094100
C5094101
Puntje Maat A x B
0.8 x 4 mm
1.2 x 6.5 mm
Aslengte
30 mm
30 mm
Prijs per stuk €
5,45
5,85
Bestelcode Meslengte
C4971751 25 mm
Gleufschroevendraaiers Stubby
Puntje Maat A x B
5,5 x 1,0 mm
Prijs per stuk €
3,03
spanningszoekerschroevendraaiers
Neon zakschroevendraaier, spanningbereik 100 - 250 V. Puntafmetingen 0,5 x 3,0 mm.
VDE 0680⁄06, DIN 5768016
Bestelcode
C4971602
C4971603
Lengte Puntje Maat A x B
Prijs per stuk €
3,12
3,42
139 mm 3,0 x 0,5 mm
178 mm 3,5 x 0,5 mm
Carburateur schroevendraaier van speciaal staal voor lange levensduur.
Bestelcode
C4190940
C4190941
C4190942
C4190943
C4190944
Tipdikte
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
Breedte van tip
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Aslengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prijs per stuk €
3,80
4,23
4,29
4,58
4,94
Spanningtester schroevendraaier
Wera spanningtester voor 150 tot 250 volt.
DrErgo gleufschroevendraaiers
1
Bestelcode Tipdikte
C4190881 0,5 mm
Spanningtester
Breedte van tip
3 mm
Aslengte
70 mm
Prijs per stuk €
7,55
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor gleufschroeven, stubby model voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd ISO 2380/DIN 5264
Spanningzoeker 150-250V
Handgreep: helder transparante kunststof greep, schokbestendig
Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkelde kling. Kunststof bescherming tot aan de punt Volgens DIN VDE 0680/6 GS-gemerkt
806-1-3; auto spanningzoeker 6-24V
Bestelcode
C1251992
C1251993
C1251994
C1251995
C1251996
C1251997
C3427995
Meslengte
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
45 mm
45 mm
Maat
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
8,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
Prijs per stuk €
4,07
4,38
4,90
5,66
6,20
5,57
6,43
Bestelcode
C3425154
C3999306
Lengte
65 mm
100 mm
Meslengte
65 mm
100 mm
Breedte van tip
3 mm
3,5 mm
Prijs per stuk €
2,88
3,87
Handgereedschap & gereedschapopslag
141
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8272
10576 26715
8264
10767
26551 41125