Page 154 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 154
Schroevendraaiers - Sleufvormig
Gleufschroevendraaiers voor zware toepassingen met 1⁄4” aandrijving
FatMax® schroevendraaiers
Volledige zeskant-vorm, slagkop met vierkante insteekbus voor 1/4” klingen voor hogere torsie en zeskantig handvat. Verchroomd, speciaal Black Point uiteinde en Kraftform Plus non-roll handgreep
Grote diameter, 2 componenten handgreep voor uitstekend draaimoment. Handgreep direct op de stang gevormd voor kracht. Chromen vanadium bladen en kleurencodes voor snelle identificatie van de bevestiger.
Bestelcode
C4192610
C4192611
C4192612
Tipdikte
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Breedte van tip
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
Prijs per Aslengte stuk €
100 mm 8,33
103 mm 10,97
138 mm 13,43
Bestelcode
C4120711
C2557145
C4120721
Pattern
Slotted - parallel
Slotted - parallel
Slotted - flared
Meslengte
Type tip
Parallel
Parallel
10 mm
Prijs per stuk €
2,89
3,08
8,30
100 mm
100 mm
200 mm
Ergo-gleufschroevendraaiers
Gleufschroevendraaiers
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Schroevendraaier voor gleufschroeven
Handgreep: Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Verchroomd en geheel gehard Bled gebruineerd ISO 2380/DIN 5264
1 Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening
Prijs per stuk €
2,88
3,22
3,42
3,73
4,28
3,08
3,68
4,08
4,80
7,21
7,80
8,92
8,61
11,73
13,51
14,84
16,21
17,41
22,26
28,14
Bestelcode
C3759027
C4400042
C4400043
C5094085
C5094086
C5094087
C5094088
C5094089
C5094090
C5094091
C5094092
C5094093
C3905721
C5094094
C5094095
C5094096
C5094097
C5094098
C5094099
Puntje Maat A x B
0.4 x 2.5 mm
0.4 x 2.5 mm
0.5 x 3 mm
0.5 x 3 mm
0.6 x 3.5 mm
0.6 x 3.5 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 8 mm
1.2 x 8 mm
1.6 x 10 mm
2 x 12 mm
Aslengte
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
4,10
4,25
4,35
4,45
4,55
4,65
5,00
5,20
5,30
5,65
5,75
6,45
7,00
7,20
7,40
9,05
9,60
11,50
13,70
Bestelcode
C1251968
C1251970
C1251971
C1251972
C1251973
C1251980
C1251981
C1251983
C1251985
C3427982
C1251987
C3427983
C3427980
C3427981
C1251979
C1251991
C1252031
C1252032
C1252033
C1252034
Lengte
Meslengte
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
125 mm
125 mm
175 mm
150 mm
200 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
175 mm
175 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Maat
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
24 in
140
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10475
10772
41124
9626