Page 153 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 153
Schroevendraaiers - Sleufvormig
VSM-schroevendraaiers
Lasertip gleufschroevendraaier met zeskantschacht
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Geen beschadiging aan de zaaggleuf door vlakke parallel gesneden bled van de VSM series. Specifiek geschikt voor semi-harde schroeven, bijvoorbeeld van koper.
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Zeskant kling en handvat voor extra sterkte. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4190947
C4190948
C4190949
C4190950
C4190951
C4190952
C4190953
C4190954
C4190955
Maat Tipdikte
0 0,3 mm
0 0,4 mm
1 0,5 mm
2 0,6 mm
3 0,8 mm
4 1mm
5 1,2 mm
6 1,6 mm
7 2mm
Breedte van tip
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Aslengte
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Prijs per stuk €
4,91
5,07
6,04
6,66
7,34
8,80
11,68
14,37
17,30
Bestelcode
C4190912
C4190913
C4190914
C4190915
C4190916
C4190917
C3447116
C3447115
Tipdikte
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Breedte van tip
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Aslengte
75 mm
90 mm
90 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Prijs per stuk €
4,79
5,93
6,65
8,50
9,80
12,81
14,02
15,11
Gleufschroevendraaiers met vierkante schacht
Gleufschroevendraaiers voor zware toepassingen
1
Kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Vierkant profiel om aan te draaien. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Combinatie van een bijzonder sterk insteekstuk en een bit met speciaal geharde bled maken zowel gebruik als schroevendraaier en als beitel mogelijk. Trilt niet & gaat extra lang mee. De originele en de beste.
Bestelcode
C4191088
C4191089
C4191090
C4191091
C4191092
C4191093
C4191094
C4191095
C4191096
C4191097
C4191098
Tipdikte
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
Breedte van tip
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Aslengte
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
60 mm
175 mm
200 mm
600 mm
200 mm
250 mm
225 mm
Prijs per stuk €
6,62
8,60
11,17
15,95
11,81
17,53
20,08
42,15
24,14
24,25
30,18
Bestelcode
C3447133
C3447134
C3447135
C3447136
C3447069
C2557839
C3447070
C3447137
Tipdikte
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2,5 mm
Breedte van tip
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Aslengte
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
6,31
6,97
9,11
11,23
14,90
18,86
22,61
32,06
Handgereedschap & gereedschapopslag
139
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10717 10579
10771 10574


































































































   151   152   153   154   155