Page 152 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 152
Schroevendraaiers - Sleufvormig
Sleufschroevendraaier, parallelpunt
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom-vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde. DIN ISO 2380-1/2.
Lasertip gleufschroevendraaiers
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Zeskant kling en handvat voor extra sterkte. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C5079104
C5079105
C5079108
C5079109
C5079106
C5079110
C5079111
Meslengte
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Puntje Maat A x B
3,0 x 0,5 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
5,5 x 1,0 mm
Prijs per stuk €
2,84
2,92
3,02
3,39
3,51
4,09
4,20
Bestelcode
C4190918
C4190919
C4190920
C4190921
C4190922
C4190923
C4190924
C4190925
C4190926
C3447110
C4190927
C4190928
C4190929
C3447112
C4190930
C4190931
C4190932
C4190933
Tipdikte
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
Breedte van tip
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
Aslengte
60 mm
60 mm
75 mm
80 mm
150 mm
200 mm
100 mm
125 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
125 mm
150 mm
200 mm
300 mm
100 mm
Prijs per stuk €
3,15
3,15
3,62
3,77
5,08
5,99
4,16
4,70
6,58
4,81
5,96
7,45
9,16
7,39
8,03
8,66
10,31
8,03
Premium werkplaats-gleufschroevendraaiers
1
Lasertip gleufschroevendraaiers
Nauwkeurig bewerkte, zwart afgewerkte punten die niet afbladderen Nauwkeurig bewerkt chroom-vanadium-molybdeen staal Verfijnd ergonomisch design en hoogwaardige kunststofmaterialen voor een comfortabele grip 2-componentengreep voor grote krachtoverbrenging met minder inspanning Alle handgrepen met ophanggat voor een georganiseerde werkplaats. DIN ISO 2380-1/2.
Bestelcode
C4971748
C4968882
C4968975
C4971750
C4968976
C4968977
Meslengte
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Puntje Maat A x B
6,5 x 1,2 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
10,0 x 1,6 mm
12,0 x 2,0 mm
Prijs per stuk €
4,42
4,54
6,84
5,81
7,89
10,17
Universele kwalitatieve schroevendraaiers om sneller en gemakkelijker te werken. Antislip laserpunten reduceren de benodigde schroefinspanning, voorkomen het wegglippen uit de schroef en de perfect passende handgreep maakt het werken aangenaam. Lange levensduur dankzij speciale stalen klingen.
Bestelcode
C4190902
C4190903
C4190904
C4190905
C4190906
C4190907
C4190908
C4190909
C4190910
C4190911
Tipdikte
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
Breedte van tip
5 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Aslengte
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
175 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
6,58
9,41
10,20
10,79
10,85
11,42
11,81
12,07
15,95
20,12
138
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26713 33913
10568
10575


































































































   150   151   152   153   154