Page 151 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 151
Torque Gereedschap - momentschroevendraaiers
Vooraf ingestelde momentaanduidingen, Torx
Vooraf ingestelde momentaanduidingen Torx Plus IP
De draaimomentaanduidingen van Wera zijn in de fabriek ingesteld. De waarden zijn aanbevolen door topfabrikanten van carbide gereedschap. De meetwaarden voor het draaimoment zijn specifiek berekend voor TORX®, TORX PLUS® en schroeven met binnenzeskant. Draaimomentaanduiding zorgt voor veilig en gemakkelijk losdraaien van schroefverbindingen. Precisie: ± 10 %. Aslengte: 65.0 mm
De draaimomentaanduidingen van Wera zijn in de fabriek ingesteld. De waarden zijn aanbevolen door topfabrikanten van carbide gereedschap. De meetwaarden voor het draaimoment zijn specifiek berekend voor TORX®, TORX PLUS® en schroeven met binnenzeskant. Draaimomentaanduiding zorgt voor veilig en gemakkelijk losdraaien van schroefverbindingen. Precisie: ± 10%. Aslengte: 65.0 mm.
Bestelcode
C4190894
C4190895
C4190896
C4190897
C4190898
C4190899
Tipmaat Torx (uitstekend)
T6
T7
T8
T9
TX 10
TX 15
Instelling aanhaalmoment (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Prijs per stuk €
34,31
34,67
35,19
37,42
38,51
41,06
Bestelcode
C4190886
C4190887
C4190888
C4190889
C4190890
C4190891
Tipmaat Torx (uitstekend)
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
Instelling aanhaalmoment (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Prijs per stuk €
36,02
36,34
36,65
39,08
40,52
42,91
Vooraf ingestelde momentaanduidingset, Torx
Vooraf ingestelde momentaanduidingset Torx Plus IP
1
Set omvat: 300 TX 1 x TX 6x65 - 1 x TX 7x65 - 1 x TX 8x65 - 1 x TX 9x65 - 1 x TX 10x65 - 1 x TX 15x65
De draaimomentaanduidingen van Wera zijn in de fabriek ingesteld. De waarden zijn aanbevolen door topfabrikanten van carbide gereedschap. De meetwaarden voor het draaimoment zijn specifiek berekend voor TORX®, TORX PLUS® en schroeven met binnenzeskant. Draaimomentaanduiding zorgt voor veilig en gemakkelijk losdraaien van schroefverbindingen. Precisie: ± 10%
Prijs per Bestelcode Grootte set-inhoud stuk €
C4190901 6 197,46
Set omvat: 300 IP 1 x 6 IPx65 - 1 x 7 IPx65 - 1 x 8 IPx65 - 1 x 9 IPx65 - 1 x 10 IPx65 - 1 x 15 IPx65
De draaimomentaanduidingen van Wera zijn in de fabriek ingesteld. De waarden zijn aanbevolen door topfabrikanten van carbide gereedschap. De meetwaarden voor het draaimoment zijn specifiek berekend voor TORX®, TORX PLUS® en schroeven met binnenzeskant. Draaimomentaanduiding zorgt voor veilig en gemakkelijk losdraaien van schroefverbindingen. Precisie: ± 10%
Bestelcode
C4190893
Grootte set-inhoud
6
Prijs per stuk €
208,19
Handgereedschap & gereedschapopslag
137
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11062 11055
11061
11052


































































































   149   150   151   152   153