Page 150 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 150
Torque Gereedschap - momentschroevendraaiers
Momentschroevendraaier
Draaimomentschroevendraaier Rapidaptor snelwissel, sneldraaien, multifunctionele houder en éénhand-technologie.
Bestelcode
C4196474
C4196475
Aanhaalbereik (Nm)
0,3 - 1,2
1,2 - 3
Prijs per stuk €
79,13
79,13
Momentschroevendraaier
Draaimomentschroevendraaier Rapidaptor snelwissel, sneldraaien, multifunctionele houder en éénhand-technologie.
Bestelcode
C4196482
C4196483
Maat
1/4 in
1/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
3 - 6
4 - 8,8
Prijs per stuk €
113,81
118,20
1
Vooraf ingestelde momentaanduidingen, zeskant
De draaimomentaanduidingen van Wera zijn in de fabriek ingesteld. De waarden zijn aanbevolen door topfabrikanten van carbide gereedschap. De meetwaarden voor het draaimoment zijn specifiek berekend voor TORX®, TORX PLUS® en schroeven met binnenzeskant. Draaimomentaanduiding zorgt voor veilig en gemakkelijk losdraaien van schroefverbindingen. Precisie: ± 10%. Aslengte: 65.0 mm.
Bestelcode
C4190882
C4190883
C4190884
Inbusmaat
2 mm
2,5 mm
3 mm
Instelling aanhaalmoment (Nm)
2
2
3
Prijs per stuk €
37,42
38,51
41,06
136
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
11060 11043 11036


































































































   148   149   150   151   152