Page 149 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 149
Torque Gereedschap - momentschroevendraaiers
Koppelschroevendraaier SP
Koppelschroevendraaier S
Gecontroleerde schroefaanspanning in de koppelrang van 10 cN·m tot 9 N·m
• Voor test- en installatiewerkzaamheden in de elektrische en elektronische hardware industrie, instrumentenbouw, industriële productie of kwaliteitscontrole
Kenmerken:
• Koppel met meetwijzer en testschroevendraeier - met dubbele schaal (cN·m/ozf·in/ lbf·in)
• Met 1⁄4” vrouwelijke hexagonale aandrijving voor gebruik met 1⁄4” hexagonale boorstiften overeenkomstig DIN 3126 - C 6.3
• Met adapter ook geschikt voor 1⁄4” vierkante aandrijfdoppen overeenkomstig DIN 3124
• Displaynauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de aangegeven waarde
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Voor gecontroleerde bidirectionele aanspanning
• Met slave-wijzer
• Voor vergrendeling van de maximale waarden / display met maximum waarde
• 4 modellen van 10 cN·m tot 500 cN·m
• Lichtgewicht constructie met geanodiseerde aluminium handgrepen
• Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) en voor gevoelige, elektrostatische toepassingen
Omvang van de levering:
• Koppelschroevendraaier type 758
• 1⁄4” vierkante/hexagonale aandrijvingsadapter (nr. 757-20)
• Modellen 758-25/-50 met glijdende T-bar voor extra gebruikscomfort
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Gecontroleerde schroefaanspanning van 20 cN·m tot 9 N·m
• Snelle, gecontroleerde aanspanning voor serieproductie
• Elektrische en elektronische hardware industrie, instrumentenbouw, industriële productie of kwaliteitscontrole
Kenmerken:
• Verstelbare koppelschroevendraaier met schaal
• Met 1⁄4” vrouwelijke hexagonale aandrijving voor gebruik met 1⁄4” hexagonale boorstiften overeenkomstig DIN 3126 - C 6.3
• Met adapter ook geschikt voor 1⁄4” vierkante aandrijfdoppen overeenkomstig DIN 3124
• Werkprecisie: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Precieze radiale kogelkoppeling en kam voor gecontroleerde bidirectionele aanspanning
• Precisiemechanisme dat aangeeft wanneer de ingestelde koppel is bereikt
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Vergrendeling van de waarde met behulp van een regelknop
• 3 modellen van 20 cN·m tot 9 N·m
• Micrometerschaal: 1 cN·m / 0.1 N·m
• Lichtgewicht constructie met geanodiseerde aluminium handgrepen
Omvang van de levering:
• Koppelschroevendraaier type 757
• 1⁄4” vierkante/hexagonale aandrijvingsadapter (nr. 757-20)
• Modellen 757-06/-09 met glijdende T-bar voor extra gebruikscomfort
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Bestelcode
C2701757
C2701758
C2701759
C2701760
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Torquebereik cN.m
10-50 cN·m
20-100 cN·m
50-250 cN·m
100-500 cN·m
Prijs per stuk €
240,15
240,15
257,63
257,63
Binnenvierkant opname (man- nelijk)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1
256,35
256,35
Bestelcode
C2701754
C2701755
C2701756
Torquebereik cN.m
20-120 cN·m
Aanhaalbereik (Nm)
1-6 N·m
4-9 N·m
Prijs per stuk €
240,15
Handgereedschap & gereedschapopslag
135
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199169
199168