Page 148 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 148
Torque Gereedschap - momentschroevendraaiers
Momentschroevendraaiers 1/4” binnenzeskant
Nauwkeurigheid overschrijdt ISO 6789: vereisten 2008. Eenvoudige instelling met makkelijk af te lezen micrometerschaal. Ergonomische handgreep.
Koppelschroevendraaier FS
Bestelcode
C5049932
C5049933
C5049934
Aanhaalbereik (Nm)
0,3-3,0
0,3-1,50,3-1,5
1,2-6,0
Nauwkeurig- heid
+/- 4%
+/- 4%
+/- 4%
Globaal Lengte
155 mm
155 mm
155 mm
Prijs per stuk €
127,05
127,05
127,05
Gecontroleerde schroefaanspanning van 0.04 tot 13.6 N·m
• Seriële productie met constante aanspanwaarde
• Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie
Kenmerken:
• Vooraf ingestelde koppelschroevendraaier zonder schaal
• Met 1⁄4” vrouwelijke hexagonale aandrijving voor gebruik met 1⁄4” hexagonale boorstiften overeenkomstig DIN 3126 - C 6.3
• Met adapter ook geschikt voor 1⁄4” vierkante aandrijfdoppen overeenkomstig DIN 3124
• Werkprecisie: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Precieze radiale kogelkoppeling en kam voor gecontroleerde bidirectionele aanspanning
• Precisiemechanisme dat aangeeft wanneer de ingestelde koppel is bereikt
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Lichtgewicht constructie met geanodiseerde aluminium handgrepen
• De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker met behulp van geschikte koppeltesters worden uitgevoerd
• Gelieve bij bestellingen altijd de N·m-waarde te specificeren - als een vaste fabrieksinstelling is gewenst (prijs op aanvraag)
Omvang van de levering:
• Koppelschroevendraaier type 755
• 1⁄4” vierkante/hexagonale aandrijvingsadapter (nr. 757-20)
• Model 755-05 met verwijderbare T-bar voor extra gebruikscomfort
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Momentschroevendraaier met slipmechanisme, zonder schaalverdeling
1
Bestelcode
C2701818
C2701819
C2701820
C2701821
C2701822
Prijs per Binnenvierkant opname (mannelijk) Torquebereik cN.m stuk €
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
4-22 cN·m 153,45
4-22 cN·m 149,70
14-135 cN·m 123,83
50-400 cN·m 129,15
2,5-13,6 N·m 158,18
Bestelcode
C4400959
C4400960
C4400961
Aanhaalbereik (Nm)
0,3 - 1,5 Nm
0,6 - 3 Nm
1,2 - 6 Nm
Prijs per stuk €
240,00
240,00
240,00
134
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
40583
33061
199163