Page 1490 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1490
Handbescherming - Wegwerp latex | Handbescherming - Wegwerp nitril
Solo 988
Optimale flexibiliteit en beweeglijkheid voor lichte behandeling van voedsel, uitstekende beweeglijkheid dankzij de flexibiliteit van natuurlijke latex, alleen of als een buitenste-handschoen, bescherming aangepast voor korte duur gebruik versleten, Gemakkelijk aan-en uit te trekken
Gepoederde latex wegwerphandschoen
Deze handschoenen zijn vervaardigd van echt natuurlijk rubber (wat allergische reacties kan geven bij sommige mensen) en combineren de hoogst mogelijke mate van handvaardigheid met superieure sterkte en comfort. Gecertificeerd voor EN455 onderdeel 1, 2 en 3. 100 handschoenen per doos.
TouchNTuff® 92-600 92-605
Uitvoerige tests door een erkende instantie hebben aangetoond dat Touch N Tuff® langer weerstand biedt tegen een groter aantal industriële chemicaliën dan om het even welke andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik. Touch N Tuff® is gemaakt van nitril. De handschoen is daardoor vier keer beter bestand tegen perforatie dan vergelijkbare handschoenen
in natuurlatex en drie keer beter dan vergelijkbare neopreenhandschoenen. Ze bevat geen eiwitten van natuurrubber. De drager loopt dus geen risico op Type I-allergieën. Onderzoek naar primaire huidirritaties
en blootstellingstests brachten ook geen risico op irritatie of allergische contactdermatitis aan het licht. Door haar unieke “Thin Nitrile Technology” is deze handschoen gemakkelijk aan te trekken en biedt ze een stevige greep op natte en droge voorwerpen. Deze zeer veelzijdige handschoen is geschikt voor talrijke toepassingen. AQL 1.5 (EN374).
Voedingsindustrie: Levensmiddelenhandling, Voedselbereiding, Voorbereiding en verpakking Micro-organismen-EN 374
Lage chemische bescherming uit-EN 374
Bestelcode
C4209422
C4209424
C4209426
C4209427
Kleur Maat
Prijs per stuk €
CAT 3
Bestelcode
C6049880
C6049881
C6049882
C6049883
Wit Klein 7,18
Wit Medium 7,18
Wit Groot 7,18
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
Prijs per stuk €
Wit
Extra groot 7,18
Prijs per stuk €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
6 100 9,16
7 100 9,16
8 100 9,16
9 100 9,16
Bestelcode
C3967332
C3967333
C1446593
C1446596
C3955825
C3955826
C3955827
C3955828
Handschoen- Bedrag van de maat inhoud
6,5-7 100
7,5-8 100
8,5-9 100
9,5-10 100
6,5-7 100
7,5-8 1
8,5-9 1
9,5-10 1
TouchNTuff® 92-500
Ongepoederde latex wegwerphandschoen
13
TNT® Blue 92-655
Deze handschoenen zijn vervaardigd van echt natuurlijk rubber (wat allergische reacties kan geven bij sommige mensen) en combineren de hoogst mogelijke mate van handvaardigheid met superieure sterkte en comfort. Gecertificeerd voor EN455 onderdeel 1, 2 en 3. 100 handschoenen per doos.
Drie keer de perforatieweerstand van latex of PVC handschoenen voor eenmalig gebruik. Thin Nitrile Technology produceert een opmerkelijke film van slechts 0,12 mm dikte. Ongeëvenaard comfort en vingergevoeligheid en toch is deze superlichte film verrassend sterk. 100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers. Gerolde boord. Extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm. Even licht en comfortabel als een voering. Kan gebruikt worden als extra voering bij de behandeling van zeer gevaarlijke materialen.AQL: 1,5 (EN374).
Gemaakt van een baanbrekende nitrilcompound
met uitstekende chemische en mechanische eigenschappen, comfort en vingergevoeligheid.
Drie keer de perforatieweerstand van latex of PVC handschoenen voor eenmalig gebruik. Lichter en
koeler en toch veiliger en duurzamer, betere prijs- kwaliteitverhouding.100% nitril, geen was, siliconen
of weekmakers. Poedervrij. Geen gevaar voor contaminatie van voedingsmiddelen met maïszetmeel dat gebruikt wordt om handschoenen te poederen. Reliëfafwerking van de vingertoppen. Betere greep. Gerolde boord. Extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm. AQL 1.5 (EN374).
Prijs per Handschoenmaat stuk €
Klein 8,09
Medium 8,09
Groot 8,09
Extra groot 8,09
Bestelcode
C3967336
C3967337
C3967712
C3967338
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4209429
C4209431
C4209432
C4209434
6,5-7 13,08
7,5-8 13,08
8,5-9 13,08
9,5-10 13,08
Bestelcode
C3227495
C1446597
C3227494
C1446598
Handsch- Bedrag van de Prijs per oenmaat inhoud stuk €
6-6,5 100 13,08
7-7,5 100 13,08
8-8,5 100 13,08
9-9,5 100 13,08
1476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10702
42387
6181
10701
6179
6180


































































































   1488   1489   1490   1491   1492