Page 1489 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1489
Handbescherming - snijbestendige mouwen | Handbescherming - Wegwerp latex
90070 JACKSON SAFETY* G60 Niveau 2 Cut Resistant Mouwen
Sensi Task
Trilites 994
Kevlar® materiaal dat niveau 1 thermische bescherming biedt (100oC). Niveau 2 snijweerstand (EN388) leidt tot minder hinderlijke wondjes. Katoenen bekleding neemt irritatie weg en biedt een verbeterd comfort. Duimgat om de mouw op zijn plaats te houden. Minder verpakking nodig.
Latex onderzoekshandschoen - 0,13mm - lengte 23cm - Poedervrij. EN374-2.
Tripolymeer formule voor bescherming tegen chemische spatten, unieke triple polymeerblend
voor meer comfort en weerstand, bescherming
tegen chemische spatten., Optimale dikte leveren
van maximale vingergevoeligheid met superieure duurzaamheid, Gebruiker traceerbaarheid op innerlijke dozen en kartons.
Gezondheid: Algemene taken in ziekenhuizen en klinieken
Laboratorium: Productie van geneesmiddelen, Farmaceutisch preparaat
Bestelcode
C4166820
Prijs per Lengte stuk €
18 in 36,67
Bestelcode
C4203535
C4203536
C4203537
C4203538
Solo 992
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
L 100
M 100
S 100
XL 100
Prijs per stuk €
7,91
7,91
7,91
7,91
Micro-organismen-EN 374
Lage chemische bescherming uit-EN 374 CAT 3
Bestelcode
C6049893
C6049894
C6049895
C6049896
C6049892
Solo 995
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
Prijs per stuk €
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
Mouw 100% kevlar gebreid
13
Belangrijkste kenmerken:
Kevlar biedt extra bescherming tegen sneden en schaafwonden
De zachte kevlar vezels en de naadloze constructie zullen de armen niet irriteren, zelf niet wanneer het lang gedragen wordt
100% kevlar aramide vezel biedt extra bescherming tegen verhitting
Dubbele laag van kevlar
Biedt extra bescherming tegen sneden en schaafwonden op de arm (niet van toepassing op los aansluitende mouwen)
Duim gleuf
Verzekert dat de mouw niet zal afglijden zodat de arm of pols blootgelegd worden
Mogen gewassen worden met machine of mogen chemisch gereinigd worden
Optimale flexibiliteit en beweeglijkheid, uitstekende beweeglijkheid dankzij de flexibiliteit van natuurlijke latex, Gemakkelijk aan-en uit te trekken, bescherming aangepast voor kortstondig gebruik duur.
Automotive / mechanische industrie: Assemblage van kleine, olie-en vetvrij onderdelen
Gezondheid: Algemene taken in ziekenhuizen en klinieken
Laboratorium: Productie van geneesmiddelen, farmaceutische voorbereiding, onderzoek, analyse, verwerking van precisie-onderdelen Micro-organismen-EN 374
Goede bescherming voor lichte behandeling van voedsel, uitstekende beweeglijkheid dankzij de flexibiliteit van natuurlijke latex, alleen of als een buitenste-handschoen, Gemakkelijk Gedragen op te zetten en uit te trekken., Bescherming aangepast voor kortstondig gebruik duur
Automotive / mechanische industrie: Assemblage van kleine, olie-en vetvrij onderdelen
Voedingsindustrie: Eten, klaarmaken van voedsel, Behandeling van bereide voedingsmiddelen, Voorbereiding en verpakking
Gezondheid: Algemene taken in ziekenhuizen en klinieken, Laboratorium, Productie van geneesmiddelen Farmaceutisch preparaat: Onderzoek, analyse, verwerking van precisie-onderdelen Micro-organismen-EN 374
Lage chemische bescherming uit-EN 374
CAT 3
Lage chemische bescherming uit-EN 374 CAT 3
Bestelcode
C6822325
C6822326
Lengte
35 cm
45 cm
Lengte
13.78 in
17.72 in
Prijs per stuk €
4,20
4,62
Bestelcode
C6049888
C6049889
C6049890
C6049891
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
6 100
7 100
8 100
9 100
Prijs per stuk €
8,60
8,60
8,60
8,60
Bestelcode
C6049898
C6049899
C6049900
C6049901
C6049897
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
Prijs per stuk €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1475
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209145
6915
42389
9919
42391
42390