Page 1491 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1491
Handbescherming - Wegwerp nitril
TouchNTuff 83-500 Steriel Polyisopreen
TouchNTuff 73-500
De nieuwe neopreen formule biedt een verhoogde sensitiviteit vanwege de polymeer dikte van (0,13 mm of 5 mil). Geproduceerd op ergonomisch ontwerp op basis van handspecifieke vormen om de pasvorm en het comfort te verbeteren, en zo de handvermoeidheid te verminderen. Gemaakt van 100% polychloropreen, bieden TouchNTuff® 73-300 & 73-500 handschoenen een chemische spatweerstand tegen een breed scala aan chemische producten. Sensitieve neopreen handschoenen zijn niet vervaardigd van natuurrubber, latex of accelerators welke verantwoordelijk voor de Type I en IV huidallergieën van de gebruikers. Waardoor het risico op de ontwikkeling van dergelijke allergieën wordt vermindert. Ansell SureFitTM Technologie elimineert het “omlaag rollen van de manchetten”. Doordat de handschoen goed rond de arm gefixeerd wordt biedt SureFitTM Technologie de werknemers binnen de natuurwetenschappen meer bescherming tijdens de routinematige labwerkzaamheden
en productie. Door de doeltreffendheid van de handschoenen zal deze voor een goede bescherming zorg dragen. De synthetische binnenlaag van polyurethaan zorgt ervoor dat de handschoen zowel met natte als droge handen gemakkelijk is uit te trekken. Het ontwerp en de polymeerdikte zorgen
voor gemak en comfort bij het dragen van dubbele handschoenen, terwijl de crème kleur een goede indicatie is van breuken, wanneer deze in combinatie met een andere kleur handschoenen wordt gedragen voor een verbeterde veiligheid.
Geproduceerd met nieuwe ergonomische ontwerpen, die specifiek naar de hand zijn gevormd om de pasvorm en
het comfort te verbeteren zodat de handvermoeidheid
en stress worden verminderd. Dankzij het non-latex materiaal polyisopreen, ervaren gebruikers een vastere pasvorm dat meer comfort biedt zonder dat ze gaat lubberen. Geen natuurlijk latex rubber. Gemaakt van 100% synthetische polyisopreen, en is veilig in het gebruik voor latex gevoelige personen (Type I). Ansell’s gepatenteerde SureFit TechnologyTM biedt superieure bescherming tijdens routinematige laboratorium- en productiewerkzaamheden. Ansell’s gepatenteerde coatingtechnologie voor de binnenzijde van de handschoen, maakt het gemakkelijk om ze zowel in droge als natte omstandigheden uit te trekken. Het ontwerp en de dikte van het materiaal maakt het mogelijk dat er gemakkelijk twee handschoenen over elkaar heen gedragen kunnen worden. De anti-slip afwerking voorkomt het weg slippen en is ontworpen om een grote mate van grip te verkrijgen.
Bestelcode
C6035232
C6035233
C6035234
C6035235
C6035236
C6035237
C6035238
C6035239
VersaTouchTM 92-200
Handschoenmaat
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Bedrag van de inhoud
200
200
200
200
200
200
200
200
Dexpure
Prijs per stuk €
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
5.5 200
6 200
6.5 200
7 200
7.5 200
8 200
8.5 200
9 200
Levert de
scala aan
handschoen voor eenmalig gebruik. Gemaakt van
nitril, bieden deze handschoenen drie keer meer doorsteek weerstand dan alle andere standaard latex handschoenen. Biedt de drager een hoog niveau
van comfort en een verbeterde bescherming van de onderarm (langere manchet). Doordat de handschoen vrij is van natuurlijke latex rubber proteïnen, kunnen mensen die gevoelig zijn voor latex (type I) deze gerust dragen. Elke handschoen is gereinigd, gesteriliseerd en per paar verpakt.
Bestelcode
C6035248
C6035249
C6035250
C6035251
C6035252
C6035253
C6035254
C6035255
Prijs per stuk €
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
TouchNTuff 93-700 Steriele Nitril Handsch- oen
13
beste bescherming tegen een breed chemicaliën, beter dan elke andere nitril
Betere productieprocessen garanderen een langere levensduur, een grotere scheursterkte en een
betere greep op droge voorwerpen. Een dunnere handschoen met een grotere beweeglijkheid van
de vingertoppen en meer algemeen comfort. Reliëfafwerking van de vingertoppen biedt goede comfort en vingergevoeligheid voor gevoelige, precieze handelingen. De gerolde boord voorkomt dat vloeistoffen over de arm of de pols lopen. Latexvrij: geen risico op allergieën van Type 1. Goedgekeurd voor toepassingen met contact met voedsel. Ideaal om vette voedingswaren te manipuleren. AQL 1,5.
Nitril, Blauw, Poedervrij. EN374-2
EN455-1
Bestelcode
C4203465
C4203466
C4203467
C4203468
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
S ***
M ***
L ***
XL ***
Bestelcode
C6035256
C6035257
C6035258
C6035259
Handsch- Bedrag van de Prijs per oenmaat inhoud stuk €
6,5-7 200 1,95
7,5-8 200 1,95
8,5-9 200 1,95
9,5-10 200 1,95
Bestelcode
C4084265
C4084266
C4084267
C4084268
Handsch- Bedrag van de oenmaat inhoud
Prijs per stuk €
6,5-7 100 5,97
7,5-8 100 5,97
8,5-9 100 5,97
9,5-10 100 5,97
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39922
39920
6182
9873
39915