Page 1492 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1492
Handbescherming - Wegwerp nitril
G10 Blue Nitrile Handschoenen
KLEENGUARD* G10 FleX Nitrile Handschoenen - 24cm Ambidextreus
Deze handschoenen zijn: Latex- en poedervrij en ambidextreus, getextureerde vingertoppen voor een betere grip. Doorgestikte manchetten voor extra sterkte bij het aantrekken, hoog niveau van comfort. Bescherming en prestaties: 0,16 mm dikte, PBM Categorie I (CE eenvoudig) product geclassificeerd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEG.
Ideaal voor voedselsegmenten waar regelmatig veranderingen plaats hebben, schoonmaakbedrijven, algemene werkzaamheden en aanbestedingen.
Handschoen- Prijs per
Bestelcode
C6861239
C6861240
C6861241
C6861242
C6861243
Kleur Handschoenmaat
Blauw Extra klein
Blauw Klein
Blauw Medium
Blauw Groot
Blauw Extra groot
Prijs per stuk €
13,78
13,78
13,78
13,78
13,78
Bestelcode
C4108913
C4108914
C3340924
C3220332
C4108916
Onderdeelnummer Bedrag van de inhoud
57370 100
57371 100
57372 100
57373 100
57374 90
maat
XS
S
M
L
XL
stuk €
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
G10 Arctic Blue Nitrile Handschoenen
Solo Ultra Blue 997
13
Deze handschoenen zijn: Latex- en poedervrij en ambidextreus, getextureerde vingertoppen voor een betere grip. Doorgestikte manchetten voor extra sterkte bij het aantrekken. Alle voordelen van natuurlijke rubberlatex zonder het
risico op allergische reacties. Hoogwaardige handschoenen met: maximale aanraakgevoeligheid en flexibiliteit; uitzonderlijke vingergevoeligheid, waardoor ze ideaal zijn voor ingewikkeld montagewerk: 0,06 mm dik. PBM Categorie I (CE eenvoudig) product geclassificeerd volgens Europese Richtlijn 89/686/EEG.
Uitstekende mechanische weerstand, ideaal in olieachtige omgevingen
• Uitstekende handvaardigheid dankzij de verminderde dikte van het materiaal • Gemakkelijk aan en uit te trekken
• Aanbevolen voor personen die overgevoelig zijn voor natuurlijke latexeiwitten • CAT 3
• EN374
• EN421
Bestelcode
C4138469
C4138470
C4138471
C4138472
Bedrag van de inhoud
100
100
100
100
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
Handschoen- Prijs per
6 11,72
7 11,72
8 11,72
9 11,72
Bestelcode
C3955516
C3955518
C3955520
C3955522
C3955524
Onderdeelnummer Bedrag van de inhoud maat
90095 200 XS
90096 200 S
90097 200 M
90098 200 L
90099 180 XL
stuk €
12,86
12,86
12,86
12,86
12,86
1478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6927
6924
6355 200351


































































































   1490   1491   1492   1493   1494