Page 1488 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1488
Handbescherming - snijbestendige mouwen
90075 Jackson Safety* G60 Niveau 5 Cut Resistant Mouw met Dyneema® Vezel
Safe-Knit® GP
Safe-Knit® GP handschoen bevat een hoger percentage Dyneema®-vezels dan alle andere verkrijgbare handschoenen. Even sterk als staalvezels, maar veel lichter en soepeler. Geen probleem met vezelbreuken zoals in handschoenen met staalvezels. Kan als binnenhandschoen worden gebruikt met één van onze super-sterke nitril-handschoenen. Dubbele handschoenen bieden optimale bescherming voor
de meest gevaarlijke toepassingen. Safe-Knit® GP Sleeves beschermen optimaal tegen snijden en schuren en worden ze door hun laag gewicht en comfortabele pasvorm goed aanvaard door de gebruikers.
Safe-Knit® Guard - 59 - 416
Niveau 5 snijweerstand (EN388) leidt tot minder snijwonden. Aan te sluiten op handschoenen om het kwetsbare polsgebied te beschermen. Volledig instelbaar (geschikt voor armen van verschillende lengtes) waardoor de mouw op zijn plaats
blijft. Dyneema® Vezel garandeert kwaliteit en duurzaamheid. Hoog ademend vermogen omdat het garen warmte afvoert. Hoge comfortniveaus. Wasbaar (5 keer): minder verbruik van grondstoffen Minder verpakking nodig.
59-416: Deze lasarmbeschermer van 66 cm is gemaakt van een Kevlar® weefsel, in combinatie met een katoenen voering. Daardoor kan deze lichtgewicht armbeschermer ademen, terwijl ze toch bescherming biedt tegen de hitte van wegspattende smeltdeeltjes
en vonken. 59-417: Deze assemblagearmbeschermer van 53 cm is vervaardigd van Kevlar® met een interlock voering in katoen. De Kevlar®-laag biedt snijweerstand bij lichte en middelzware toepassingen. Die laag houdt ook de hitte tegen zodat de armbeschermer bijzonder praktisch is in omgevingen waar er hete voorwerpen zijn en waar er bescherming tegen brandwonden nodig is.
Bestelcode Lengte (mm)
C4084242 380
proFood® Safe-Knit®
Prijs per stuk €
19,49
Bestelcode
C4166821
Onderdeel- nummer
90075
Lengte
Lengte
Prijs per stuk €
23,65
Prijs per stuk €
20,60
45.7 cm 18 in
Bestelcode Lengte (mm)
C1446577 660
Aracut Sleeves 14
Kevlar® Sleeves 70 - 114/118
13
Gebreid in Dyneema®. Hoge snijweerstand bij gebruik van messen. Wasbaar op maximaal 90°C. Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen. Gebruik van Dyneema in combinatie met andere innovatieve vezels. Hogere weerstand tegen schuren. Betere thermische isolatie.
Automatisch gebreide voering van 100% Kevlar®- vezels. Verkrijgbaar in verscheidene diktes voor
een optimaal evenwicht tussen gevoeligheid en snijweerstand. Comfort en een stevige grip. De armbeschermers zijn van hoogtechnologische,
korte 100% Kevlar® para-aramide vezels gemaakt. Uitzonderlijke snijweerstand in combinatie met een grote gevoeligheid Het gebruik van 100% DuPont Kevlar® resulteert in een bijzonder gunstige verhouding tussen snijweerstand en gewicht. De duimversteviging verhoogt de bescherming van de polszone. De meeste armbeschermens hebben duimversteviging die de bescherming van de polszone verhoogt.
Kevlar mouw, 14” EN388 134X
EN407 X1XXXX
Prijs per stuk €
6,90
Bestelcode
C4202928
Kleur
Geel
Bestelcode Lengte (mm)
C4084248 250
C4084249 500
Prijs per stuk €
51,41
51,41
Bestelcode
C1446578
C4084240
Lengte (mm)
356
457
Prijs per stuk €
5,05
6,52
1474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6197
6208
6212
6913
9856
6213