Page 147 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 147
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
Opsteek-aandrijfvierkant 22 Z - 3/4”
8795 Opsteek-steeksleutel 22 Z
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
8794-00 3/4”” = 850 N·m 8794-03 3/4”” = 850 N·m
Bestelcode
C1450846
C1450847
C2703594
C1450848
C1450849
C2703595
C1450850
C2531253
C2531255
8796 Opsteek-ringsleutel 22 Z
Maat
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prijs per stuk €
45,23
45,23
45,23
45,23
49,43
49,43
49,43
53,85
53,85
Bestelcode
C1450844
Binnenvierkant opname (mannelijk)
3/4 in
Prijs per stuk €
63,53
Opsteek-ratelsleutel 22 Z - 3/4”
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
1
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname 8794-00 3/4”” = 850 N·m 8794-03 3/4”” = 850 N·m
Bestelcode
C1450851
C1450852
C1450853
C1450854
C1450855
C2700329
C1450856
C2531251
C2531256
Maat
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prijs per stuk €
46,35
46,35
46,35
46,35
50,33
50,33
50,33
53,33
53,33
Bestelcode
C1450845
Binnenvierkant opname (mannelijk)
3/4 in
Prijs per stuk €
117,30
Handgereedschap & gereedschapopslag
133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43306 43302
43311 43309