Page 1487 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1487
Handbescherming - Snijniveau 5 | Handbescherming - snijbestendige mouwen
Handschoen grijs resistent tegen sneden level 5 met zwarte nitril 3/4 laag
Handschoen grijs resistent tegen sneden level 5 met zwarte nitril laag
HyFlex 11-200
Lichte naadloze gebreide voering met nitril laag op de palm
Belangrijkste kenmerken:
Bereikt maximale EN388 scores in alle categorieën De nitril laag zorgt voor een goede grip, vooral op vettige oppervlakten
De handshoen is ontworpen om nauw aansluitend te zijn voor maximale beweeglijkheid
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Lichte naadloze gebreide voering met nitril laag op de palm
Belangrijkste kenmerken:
Bereikt maximale EN388 scores in alle categorieën De nitril laag zorgt voor een goede grip, vooral op vettige oppervlakten
De handshoen is ontworpen om nauw aansluitend te zijn voor maximale beweeglijkheid
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
HyFlex® 11-200 biedt de meest comfortabele mouw binnen de Ansell-lijn. De armen hebben royaal ruimte waardoor zweet en jeuk wordt verminderd. Het anatomisch ontwerp met verstelbare mauwen zorgt voor veel bewegingsvrijheid, zodat het werk zonder beperkingen kan worden uitgevoerd en dat verhoogd de productiviteit. De opvallend gekleurde mauwen met een niveau 5 snijbescherming en een niveau 1 thermische bescherming verhogen visuele de veiligheid. Een verbeterde slijtvastheid (niveau
2) en wasbaarheid betekent dat HyFlex® 11-200 verbeterde totale eigendomskosten biedt. Door het ergonomisch ontwerp en het gebruiksgemak, neemt de gebruiksbereidheid toe, en dat leidt tot minder ongelukken en verwondingen.
Bestelcode
C6822283
C6822284
C6822285
C6822286
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
7 4,50
8 4,50
9 4,50
10 4,50
Bestelcode
C6822279
C6822280
C6822281
C6822282
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 4,40
8 4,40
9 4,40
10 4,40
Bestelcode
C6035197
Lengte
47,5 mm
Prijs per stuk €
13,73
Handschoen geel naadloos gebreid sneebestendig level 5 voering met zwart 3/4 dubbele nitril laag
Handschoen grijs resistent tegen sneden level 5 met zwarte PU laag
proFood® Safe-Knit®
13
Belangrijkste kenmerken:
Gemaakt van een combinatie van HPPE (hoogwaardige polyetheen) en glasvezels, bereikt de voering maximale EN388 scores in alle categorieën
Gebruikt twee lagen van nitril om te voorzien in een ultieme bescherming en gripkracht. De eerste laag, die volledig gecoat is, is zacht en flexibel, wat uitstekende beweeglijkheid toestaat. De tweede laag, wat een
laag op de palm is, is geïnjecteerd met microschuim bubbels die de bescherming tegen olie doet toenemen en het maximaliseert de grip voornamelijk in natte en vettige omstandigheden
Levert uitstekende bescherming, is duurzaam en heeft een lange levensduur
Het voorgevormde ontwerp samen met de zacht naadloos gebreide voering en de flexibele nitril laag verzekert ultiem comfort met minimale vermoeidheid van de hand bij lang gebruik
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Naadloos gebreide voering met laag van polyurethaan op de palm
Belangrijkste kenmerken:
De voering biedt een maximale bescherming tegen sneden, EN388 snee level 5
Een laag van polyurethaan op de palm biedt een uitstekende bescherming tegen schaafwonden en scheuren
Een goede grip voor veiliger gebruik in natte en droge omstandigheden
Naadloze voering voor comfort
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Gebreid in Dyneema®. Hoge snijweerstand bij gebruik van messen. Wasbaar op maximaal 90°C. Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen. Gebruik van Dyneema in combinatie met andere innovatieve vezels. Hogere weerstand tegen schuren. Betere thermische isolatie.
Bestelcode Handschoenmaat
C4084243 6
C4084244 7
C4084245 8
C4084246 9
C4084247 10
Prijs per stuk €
Bestelcode Handschoenmaat
C6822344 7
C6822345 8
C6822346 9
C6822347 10
C6822348 11
Prijs per stuk €
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
12,41
12,41
12,41
12,41
12,41
Bestelcode Handschoenmaat
C6822287 7
C6822288 8
C6822289 9
C6822290
Prijs per stuk €
4,22
4,22
4,22
10 4,22
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209134
209151
209135
209133
6207
39878