Page 1486 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1486
Handbescherming - Snijniveau 5
Kroflex 840
Superhoge bescherming voor het hanteren van zware of scherpe voorwerpen in vochtige omgevingen
• Hoogste niveau van snijbescherming
• Goede thermische isolatie van de handen
• Goede grijpvastheid om stukken veilig te hanteren dankzij de reliëftextuur
• Goede perforatieweerstand
• CAT 2
• EN388 3543
• EN407 X2XXXX
Prijs per Bestelcode Handschoenmaat stuk €
Krytech Max 596
Zeer hoge prestaties snijbeschermingswaarden voor ingewikkelde behandeling zonder enige compromissen met behendigheid, Optimal snijweerstand niveau 5 in EN 388 en 38 N in ISO 13997, Een zichtbare indicator in paars textiel om de cut-prestatieniveau op de werkplek gemakkelijk identificeren, Voorstellingen van het gegarandeerde na 3 reinigingscycli in wasmachine (zie wassen en drogen voorwaarden) handschoenen Specifieke kenmerken: Unieke garen speciaal ontwikkeld voor MAPA
Automotive / mechanische industrie: Assemblage
van dunne metalen platen, Afwerking scherpe delen, Omgaan met metalen onderdelen, metalen rollen, stampen en assemblage, Metaalbewerking Mechanische industrie: Snijden en stempelen metalen Glasindustrie: Handling glasplaten
Mechanische risico-EN 388 Prestatieniveaus: 4543 ISO 13997 Prestatie: 38N (3800g)
CAT 2
Razor - Lite Handschoen
C4138455 7
C4138456 8
C4138457 9
C4138458 10
C4138459 11
Krytech 586
Hoge bescherming voor complexe handelingen in tamelijk schone omgevingen
• Optimale snijweerstand, niveau 5
• Uitstekende handvaardigheid dankzij de strakke pasvorm
10,06
10,06
10,06
10,06
10,06
Snijweerstand niveau 5 handschoen met palm versteviging van leer. Voor een verbeterde grip en om de levensduur te verlengen. Ideaal voor de glasverwerkende industrie.
Bestelcode
C6049837
C6049838
C6049839
C6049835
C6049836
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
16,54
16,54
16,54
16,54
16,54
Bestelcode
C6029698
C6029697
C6029699
Prijs per Handschoenmaat stuk €
Medium 9,90
Groot 9,90
Extra groot 9,90
13
Cut 5 3/4 Nitrilschuim Handschoen
Hi Vis Cut 5 Handschoen
Snijweerstand level 5 handschoen met PU dipping voor hoge wrijfweerstand. Flexibele hi-vis lining voor optimale bescherming en comfort.
• Verbeterd comfort en flexibiliteit
• Een visuele indicator in blauwe stof geeft het niveau van de snijprestatie in de werkplaats aan
• CAT 2
• EN388 4543
Prijs per stuk €
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
Bestelcode Handschoenmaat
C4138444 6
C4138445 7
C4138446 8
C4138447 9
C4138448 10
C4138449 11
Prijs per stuk €
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
Superieure snijbestendigheid gecombineerd met uitstekende grip onder olie-achtige omstandighedenn. 3/4 gedipte Nitrilschuim absorbeert olie en houdt de handen schoon en droog en verzekert een veilige omgang.
Bestelcode
C6029692
C6029691
C6029693
C6029695
C6029694
C6029696
Handschoenmaat
Medium
Groot
Extra groot
Medium
Groot
Extra groot
Bestelcode
C6029685
C6029684
C6029686
Prijs per Handschoenmaat stuk €
Medium 7,80
Groot 7,80
Extra groot 7,80
1472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6352
6354
38183
42374
38253
38230


































































































   1484   1485   1486   1487   1488