Page 146 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 146
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
Opsteek-aandrijfvierkant 16 Z - 1/2”
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
8790-00 3/8”” = 135 N·m 8793-00 1/2”” = 340 N·m
8791 Opsteek-steeksleutel 16 Z
8792 Opsteek-ringsleutel 16 Z
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
Binnenvierkant opname Prijs per
Bestelcode
C2703588
C2703589
C2703590
C1450816
C1450817
C1450815
C1450818
C1450819
C1450820
C1450822
C1450823
C1450824
C1450825
C2703591
C2552642
C1450826
C3582959
C2703592
C3582960
C3582961
C2552643
C3582962
C3582963
C2703593
C1450828
C2703616
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prijs per stuk €
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
28,20
28,20
28,20
28,20
28,20
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
Bestelcode
C2700323
C1450833
C2700324
C1450834
C1450835
C2700325
C1450836
C1450837
C1450838
C1450839
C1450840
C1450841
C1450842
C2700326
C2700327
C2552644
C2700361
C1450843
C2700328
Maat
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Prijs per stuk €
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
28,65
28,65
28,65
28,65
28,65
Bestelcode
C2713683
(mannelijk)
1/2 in
stuk €
49,80
8754 Opsteek-ratel 16 Z
1
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
8754-01 3/8”” = 135 N·m 8754-02 1/2”” = 340 N·m
Bestelcode
C1450810
C1450811
Binnenvierkant opname (mannelijk)
3/8 in
1/2 in
Prijs per stuk €
62,18
63,53
132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43294
43300
43296
43298