Page 145 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 145
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
7852 Insteek-steeksleutel, 14 x 18 mm
Insteeksteeksleutels 14x18mm
731/100 Insteeksteeksleutels
Insteeksteeksleutels
Insteek-steeksleutels, 14 x 18 mm • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gesmeed en verchroomd
Bestelcode
C3748136
C3748137
C3748138
C3748139
C3748140
C3748141
C3748142
C3748143
C3748144
C3748145
C3748146
C3748147
C3748148
C3748149
C3748150
C3748151
C3748152
C3748153
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Prijs per stuk €
27,11
27,81
29,99
27,38
27,11
27,38
27,11
33,13
32,87
32,87
36,09
32,87
36,79
36,79
40,54
38,36
40,45
41,76
Bestelcode
C3424916
C3424917
C3424918
C3424919
C3424920
C3424921
C3424922
C1251551
C3424923
C3424924
C3424925
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
53,31
53,31
55,40
53,31
53,31
53,31
56,19
56,19
56,19
56,19
56,19
Bestelcode
C6806740
C6806741
C6806743
C6806744
C6806745
C6806746
C6806747
C6806748
C6806749
C6806750
C6806751
Maat
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Inspanmaat
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
43,45
46,19
48,14
50,88
53,62
56,36
89,24
92,37
93,94
97,07
99,81
7852 Insteek-ringsleutels 14 x 18 mm
Insteekringsleutels 14x18mm
732/100 Insteekringsleutels
1
Insteek-ringsleutels 14 x 18 mm • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gesmeed en verchroomd
Insteekringsleutels.
Bestelcode
C3424926
C3424927
C3424928
C3424929
C3424930
C3424931
C3424932
C3424933
C3424934
C3424935
C3999261
C3999262
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
55,92
55,92
55,92
55,92
55,92
56,88
56,88
56,88
60,67
60,67
60,67
60,67
Bestelcode
C3748179
C3748180
C3748181
C3748182
C3748183
C3748184
C3748185
C3748186
C3748187
C3748188
C3748189
C3748190
C3748191
C3748192
C3748193
C3748194
C3748195
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
27,90
27,90
28,42
27,90
27,90
27,90
27,90
33,22
33,22
33,22
33,22
40,45
37,49
37,49
40,45
37,49
37,49
Bestelcode
C6806752
C6806753
C6806754
C6806755
C6806756
C6806757
C6806758
C6806759
C6806760
C6806761
C6806762
Maat
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Inspanmaat
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
43,45
46,19
48,14
50,88
53,62
56,36
89,24
92,37
93,94
97,07
99,81
Handgereedschap & gereedschapopslag
131
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8346
8345
10561
10558
162844
162843