Page 144 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 144
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
7618 Insteek-vierkant SE 14x18
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
7618-02 1/2”” = 340 N·m 7618-04 3/4”” = 400 N·m
7118 Insteek-steeksleutel SE 14x18
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
Bestelcode
C2713567
C2713568
7418 Insteek-ratel SE 14x18
1
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/2 in
3/4 in
Prijs per stuk €
29,78
49,65
Bestelcode
C2703581
C2703582
C2703583
C2703584
C1450694
C2703585
C1450695
C2703586
C1450696
C1450697
C2703587
C3582530
C1450698
C1450699
C2703632
C2703633
C2703634
7218 Insteek-ringsleutel SE 14x18
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
37,35
37,35
37,35
37,35
42,30
42,30
42,30
45,45
47,78
47,78
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Fijne vertanding
• Werkhoek 7 graad
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
7418-02 1/2”” = 340 N·m 7418-04 3/4”” = 400 N·m
Bestelcode
C1450701
C2700305
C2700306
C2700307
C1450702
C2700308
C1450703
C2700309
C1450704
C1450705
C2700310
C1450706
C2700311
C2700312
C1450707
C2700313
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
38,33
38,33
38,33
38,33
43,05
43,05
46,95
46,95
46,95
Bestelcode
C1450711
C2701131
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/2 in
3/4 in
Prijs per stuk €
69,15
100,43
130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43286 43290
42944
42936