Page 143 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 143
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
7212 Insteek-ringsleutel SE 9x12
7452 Insteek-ringsleutel, 9 x 12 mm
Insteekopenringsleutels 733
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
Insteek-ringsleutels 9 x 12 mm • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gesmeed en verchroomd
Insteekopenringsleutels.
Bestelcode
C2700294
C2700295
C2700296
C2700297
C2700298
C2552615
C2700299
C2700300
C2700301
C2552616
C2700302
C2552617
C2700303
C2700304
Maat
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prijs per stuk €
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
Bestelcode
C3423897
C3423898
C3423889
C3423890
C3423891
C3423892
C3423893
C3423894
C3423895
C3423896
C3999208
Maat
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
49,86
38,39
Bestelcode
C3748207
C3748208
C3748209
C3748210
C3748211
C3748212
C3748213
C3748214
C3748215
C3748216
C3748217
C3748218
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Inspanmaat
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Prijs per stuk €
27,20
27,20
27,20
27,20
27,20
28,07
27,20
28,77
27,20
28,77
27,20
27,20
7452 Insteek-steeksleutel, 9 x 12 mm
7452 Insteek-openringsleutel 9 x 12 mm
Insteekringsleutels 732
1
Insteek-openringsleutels 9 x 12 mm • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gesmeed en verchroomd
Insteekringsleutels
Insteek-steeksleutels, 9 x 12 mm • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Gesmeed en verchroomd
Prijs per stuk €
53,31
53,31
53,31
53,31
53,31
53,31
53,31
53,31
53,31
Bestelcode
C3748165
C3748166
C3748167
C3748168
C3748169
C3748170
C3748171
C3748172
C3748173
C3748174
C3748175
C3748176
C3748177
C3748178
Maat
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Inspanmaat
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Prijs per stuk €
26,42
25,63
25,11
26,42
26,42
25,11
26,42
25,63
25,11
25,11
25,11
25,11
27,03
25,11
Bestelcode
C3423886
C3423887
C3423888
C3423877
C3423878
C3999207
C3423879
C3423880
C3423881
C3423882
C3423883
C3423884
C3423885
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prijs per stuk €
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
Bestelcode
C3423899
C3423900
C3423901
C3423902
C3423903
C3423904
C3423905
C3423906
C3423907
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8342
42939
8344
8343
10560
10563