Page 142 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 142
Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
Insteekratelkoppen, met fijne vertanding 735
7112 Insteek-steeksleutel SE 9x12
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
Omschakelbaar, 60-tands.
Bestelcode
C2416281
C3748228
C3748229
C3748230
C6054626
Afmeting aandrijving
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Aanhaalmoment Inspanmaat (max.)
Prijs per stuk €
56,23
57,98
61,03
90,67
115,85
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
100 Nm
100 Nm
300 Nm
400 Nm
650 Nm
Bestelcode
C2703568
C2703569
C2703570
C2703571
C2703572
C2703573
C2703574
C2703575
C2703576
C2703577
C2703578
C2703579
C2703580
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Prijs per stuk €
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
735/100 Insteekratelkop
Met doordrukvierkant, 30 tands.
7312 Insteek-ringsleutel open SE 9x12
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
1 Bestelcode Afmeting aandrijving C6806764 3/4 in
Insteek-aanlasgereedschappen 737
Inspanmaat
22x28 mm
Prijs per stuk €
354,61
Gebruineerd Om beschadigingen door hoge temperaturen te vermijden, worden stift, veer en afdekplaatje pas na het aanlassen van het gereedschap gemonteerd. Een gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd.
Bestelcode
C2700314
C2700315
C2700316
C2700317
C2700318
C2700319
C2700320
C2700321
C2700322
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
Prijs per stuk €
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
Bestelcode
C3748242
C3748243
C6806763
Afmeting aandrijving
3/4 in
Inspanmaat
9x12 mm
14x18 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
19,27
24,24
72,41
128
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10189
162859
10168
42948
42927


































































































   140   141   142   143   144