Page 141 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 141
Momentgereedschap - Momentsleutels | Torque Gereedschap - momentsleutel Accessoires
7612 Insteek-vierkant SE 9x12
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
7612-00 1/4”” = 30 N·m 7612-01 3/8”” = 135 N·m 7612-02 1/2”” = 150 N·m
Insteekratelkop
omschakelbaar, 22-tands.
Bestelcode
C3748236
Afmeting aandrijving
1/4 in
Inspanmaat
9x12 mm
Prijs per stuk €
52,75
Binnenvierkant opname (man- nelijk)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Steekgereedschappen met verbindingsvierkant 734
27,83
27,83
27,83
Bestelcode
C2713564
C2713565
C2713566
Binnenrechthoek opname
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Prijs per stuk €
7412 Insteek-ratel SE 9x12
Steekgereedschappen met verbindingsvierkant
Bestelcode
C3748219
C3748220
C3748221
C3748222
C3748223
Afmeting aandrijving
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Inspanmaat
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Prijs per stuk €
22,23
22,23 1 22,84
24,76
40,89
734/100 Insteekvierkant
• Dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar • Gesmeed
• Chroom-vanadium staal, matverchroomd
• Met stiftborging
• Fijne vertanding
• Werkhoek 5 graad
• Max. continubelastbaarheid doorsteekvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. belasting van de opname
7412-00 1/4”” = 30 N·m 7412-01 3/8”” = 135 N·m 7412-02 1/2”” = 150 N·m
Bestelcode
C2701129
C1450710
C2701130
Binnenrechthoek opname
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Binnenvierkant opname (man- nelijk)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Prijs per stuk €
63,68
66,30
69,15
Bestelcode
C6806765
Afmeting aandrijving
3/4 in
Inspanmaat
22x28 mm
Prijs per stuk €
146,78
Handgereedschap & gereedschapopslag
127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42950
43288
162860
10172
10136