Page 140 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 140
Momentgereedschap - Momentsleutels
8612 Elektronisch testapparaat DREMOTEST E
• Voor de controle resp. instelling van rechtsom werkende momentsleutels in het bereik van 0,2 tot 3150 N·m
• Eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsie-sensor (DMS)
• Met zeskantopname 1/4””. SW 10, 17, 36 mm of binnenvierkant 1.1/2”” (afhankelijk van de uitvoering)
• Met 1/4””, 3/8””, 1/2””, 3/4””, 1”” en 1.1/2”” vierkant-adapter (afhankelijk van de uitvoering)
• Grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 digit • Eerste piekwaarde herkenning (first peak / knikpuntherkenning)
• Autoreset
• Omschakelbaar van N·m op lbf·ft
• Seriële interface RS232
• Optioneel leverbaar: auto-adapter (12 V) nr. 8612-390
Bestelcode
C3582998
C2713779
C1450809
C2725759
Drive connector hexagon (female)
6,3 in
10 mm
17 mm
36 mm
Aanhaalbereik (Nm)
0.2-12 N·m
0.9-55 N·m
9-320 N·m
90-1100 N·m
Aanhaalbereik (lbf.in)
1.8-106 lbf·in
Verloopstuk
Aanhaalbereik (lbf.ft)
0.7-40.6 lbf·ft
7-236 lbf·ft
66-811 lbf·ft
Prijs per stuk €
828,75
764,25
764,25
1071,00
Verloopstuk
1
Voor gebruik van insteekgereedschappen met een uitwendige vierkantaandrijving van 14 x 18 mm bij momentsleutels met een interne vierkantaandrijving van 9 x 12 mm. Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel.
Voor gebruik van insteekgereedschappen met een uitwendige vierkantaandrijving van 9 x 12 mm bij momentsleutels met een interne vierkantaandrijving van 14 x 18 mm. Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel.
Bestelcode Crossomschrijving
C3748244 7370/10 Adapter voor torsiesleutel
Prijs per stuk €
40,71
Bestelcode
C3748246
Crossomschrijving
7370/40 Adapter voor torsiesleutel
Prijs per stuk €
64,95
126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10596
10597 43292