Page 139 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 139
Momentgereedschap - Momentsleutels
Boutsnijders
Beproevingsapparaat Sensotork® voor werkplaatsmomentsleutels
Elektronisch beproevingsapparaat voor momentsleutels, bestaande uit: œ
transducer (DBGM) œ behuizing œ weergave-apparaat (DBGM) œ statief voor weergave-apparaat (met 1,5 m kabel) œ spiraalkabel œ netadapter (110 V-230 V met verwisselbare stopcontactadapters) of directe aansluiting aan 12V-stroomvoorziening
van auto’s is mogelijk œ vierkant-adapters (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No
7707-2-2W, No 7707-3W) œ montageset voor horizontale en loodrechte testpositie
voor rechtsom- en linksommetingen. Meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb. De eenvoudig verwisselbare transducers zijn met een QuickRelease-veiligheidsvergrendeling in de
behuizing bevestigd. Geringe dwarskrachten door vlakke transducers, automatische herkenning van de transducers, veelzijdig en eenvoudig te bedienen door horizontale
en loodrechte testpositie en variabele positionering van het weergave-apparaat, extra
statief met 1,5 m kabel voor bevestiging van het weergave-apparaat voor het beter
optisch kunnen volgen van de metingen bij het testen van lange momentsleutels, 1 zeer groot meetbereik van ca. 2 % tot 100 % van de nominale waarde. De software
No 7759-4 incl. USB-adapter en jackplugkabel maakt het mogelijk de meetwaarden
naar een PC over te brengen, te documenteren en kalibratiecertificaten conform DIN
EN 6789:2003 te maken (zonder externe stroomvoorziening, stroom van PC). Bij het herkalibreren van een van de transducers blijft het beproevingsapparaat ter plaatse.
Brede toepasbaarheid (-20°C tot +60°C). Voldoet aan DIN 51309: 2005, klasse 2 en
de richtlijn DKD-R 3-8: 2003. Met certificaat. Levering in stevige kunststoffen koffer.
• Topkwaliteit met de gele punt
• Snijvermogen tot 48
• HRc
• Snijkop en buiskop gemaakt van speciaal matrijsgesmeed staal, gehard en
getemperd
• Eenvoudige, nauwkeurige afstelling van de schaar dankzij excentrische schroeven
• Verlaagde snij-inspanning dankzij geoptimaliseerde geometrie
• Begrenzeraanslag met extra grote bufferzone.
• Pijptang •
Bestelcode
C6054649
Krachtvermeerderaar en accessoires in kunststof cassette
Bestelcode
Prijs per stuk €
2415,16
Prijs per stuk €
C2701878 1000,00
Transducers
DBGM, grote nauwkeurigheid door meetwaardenverwerking en -digitalisering direct in de transducer. Ongevoelig voor dwarskrachten door zeer vlakke constructie. Ook als onderdeel van de kalibreer-installaties te gebruiken. Met certificaat. Levering
in stevige kunststoffen koffer. Meetbereiken naar weergave-afwijking van de transducer.
Bestelcode
C3749812
C3749814
C3749815
C3749816
C3749817
Crossomschrijving
7707W Workshop Torsietester, 2-100Nm
7707W Workshop Torsietester, 0,4-20Nm
7707W Workshop Torsietester, 25-1.100Nm
7707W Workshop Torsietester, 4-200Nm
7707W Workshop Torsietester, 8-400Nm
Prijs per stuk €
2842,18
2829,10
2891,01
2891,01
2891,01
Bestelcode
C4181634
C3748064
C3748065
C3748066
C3748067
C3748068
C3748069
C3748071
Crossomschrijving
7721-7724 omzetter, 0,2-10Nm
7721-7724 omzetter, 0,2-10Nm, voor torsieschroevendraaiers
7721-7724 omzetter, 2-100Nm
7721-7724 omzetter, 0,4-20Nm
7721-7724 omzetter, 25-1.100Nm
7721-7724 omzetter, 150-3.000Nm, voor mechanische lader
7721-7724 omzetter, 4-200Nm
7721-7724 omzetter, 8-400Nm
Prijs per stuk €
1255,44
1255,44
1389,71
1255,44
1389,71
2512,63
1389,71
1389,71
Handgereedschap & gereedschapopslag
125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10610 40575
42918
10609