Page 1404 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1404
Gehoorbescherming - Peltor Optime System
3MTM PeltorTM OptimeTM II gehoorkap met hoofdbeugel voor voedingmiddelenindustrie
Hygiënekit voor de OptimeTM I gehoorkap
3MTM PeltorTM OptimeTM II gehoorkap
Kit bevat nieuwe afdichtingsringen en pads die in een paar eenvoudige stappen vervangen kunnen worden.
Bestelcode
C4204316
Prijs per stuk €
7,31
Makkelijk schoon te maken versie van de 3MTM PeltorTM OptimeTM II met speciale hoofdbeugel ‘kussen’. Speciaal gevormd inlegschuim dat geen vocht absorbeert in vochtige omgevingen of wanneer u in
en uit een koude opslagplaats gaat. Witte kleur voor directe zichtbaarheid van vuil. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode SNR
C4204310 30
Prijs per stuk €
26,27
3MTM Peltor Optime II voedselindustrie ge- hoorkap hygiënekit
Hygiënekit voor de OptimeTM II gehoorkap
13
De 3MTM PeltorTM OptimeTM II is ontwikkeld voor omgevingen met zware geluidsbelasting. De 3MTM PeltorTM OptimeTM II heeft afdichtingsringen die gevuld zijn met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Het resultaat is een optimale afdichting met lage contactdruk, die ook bij langdurig gebruik aangenaam aanvoelt. De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, hygiënisch schuim. De Optime II gehoorkap is bijzonder
geschikt voor een omgeving met zware industriële geluidsbelasting of voor bouwmachines, luchthavens en landbouwwerkzaamheden. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Kit bevat nieuwe afdichtingsringen en pads die in een paar eenvoudige stappen vervangen kunnen worden.
Kit bevat nieuwe afdichtingsringen en pads die in een paar eenvoudige stappen vervangen kunnen worden.
Bestelcode
C4204319
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C4204317
Prijs per stuk €
7,31
Bestelcode Type SNR
C4204309 Hoofdband 31
C4075979 Nekband 31
C4204311 Opvouwbaar 31
Prijs per stuk €
20,86
21,69
26,70
1390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10454
10417
10431
10409
10407


































































































   1402   1403   1404   1405   1406