Page 1406 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1406
Gehoor -3M XSerie
X3A gehoorkappen - Standaardhoofdband
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen
biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan
de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X3 gehoorkappen - standaardhoofdband. Voor bescherming tegen lawaai in de bosbouwsector, luchthavens, zware machinebouw, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
X4A gehoorkappen - Standaardhoofdband
X5A gehoorkappen - Standaardhoofdband
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X4 gehoorkappen - standaardhoofdband. Voor gebruik bij hard lawaai in uiteenlopende industrieën.
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X5 gehoorkappen - standaardhoofdband. Voor gebruik in omgevingen met extreem hard lawaai waarin vaak dubbele bescherming vereist is, bv. mijnbouw, delven, papierfabrieken, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-3.
Bestelcode SNR
C6036834 33
Prijs per stuk €
25,49
Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode SNR
C6036836 33
Prijs per stuk €
30,61
Bestelcode
C5096005
Prijs per SNR stuk €
37 dB 34,69
X3P3 gehoorkappen - Op de helm gemon- teerde versie
X4P3 gehoorkappen - Op de helm gemon- teerde versie
X5P3 gehoorkappen - Op de helm gemon- teerde versie
13
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen
biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X4 gehoorkappen - op de helm gemonteerde versie. Voor gebruik bij hard lawaai in uiteenlopende industrieën.
Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen
biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan
de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X5 gehoorkappen - op de helm gemonteerde versie. Voor gebruik in omgevingen met extreem hard lawaai waarin vaak dubbele bescherming vereist is, bv. mijnbouw, delven, papierfabrieken, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X3 gehoorkappen - op de helm gemonteerde versie. Voor bescherming tegen lawaai in de bosbouwsector, luchthavens, zware machinebouw, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-3.
Prijs per Bestelcode SNR stuk €
C6036835 32 dB 25,49
Bestelcode
C6036837
SNR
32 dB
Prijs per stuk €
30,61
Bestelcode
C6036838
SNR
36 dB
Prijs per stuk €
34,69
1392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
39406
39401
39407 39402
39408 39403