Page 1402 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1402
Gehoorbescherming - Oordoppen met beugel | Gehoorbescherming - Detecteerbare oordoppen
3MTM E-A-RTM TracerTM metaaldetector opspoorbaar
FUSION Herbruikbaar Detecteerbaar Oor- dopje met koort
Ol Semi Aural
PU schuim geluiddempende oordoppen met zwarte band.
De unieke one size 3MTM TracerTM Oordop biedt hoge demping en heeft als extra voordeel metaaldetector opspoorbaar te zijn. De herbruikbare oordop bevat een blauwe metaaldetecteerbare koord die de oordop ideaal maakt voor de voedselverwerkende industrie en is vochtbestendig. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
FUSION Detecteerbaar Large
Herbruikbare detecteerbare oordoppen combineren een rigide basis voor gemakkelijk in te brengen samen met superzachte flenzen voor geweldig comfort gedurende de hele dag
Verkrijgbaar in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Bestelcode Aantal (paar)
C3978616 1
Prijs per stuk €
3,59
Bestelcode Aantal (paar) SNR
C4204332 50 32
Prijs per stuk €
107,64
Bestelcode
C4196692
C4196693
Gehoorbe-
scherming
met/zonder Prijs per
Aantal (paar) koord Maat stuk €
50 Met koord Groot 87,33
50 Met koord Klein 87,33
3MTM E-A-RTM EARSoftTM Metaaldetector opspoorbaar
3MTM E-A-RTM TracerTM 20 metaaldetector opspoorbaar
SMARTFIT Herbruikbaar Detecteerbaar Oordopje met koort
13
Met koordje. De 3MTM E-A-RTM EARSoftTM Metaaldetector opspoorbare oordoppen zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim, dat voor een gelijkmatige drukverdeling, een goede afsluiting en optimaal comfort zorgt. Met als extra voordeel een blauw metaaldetecteerbaar koordje en een RVS-kogel in de blauwe non-food oordop.
Naast alle voordelen van de oordop E-A-Rsoft is
deze voorzien van een koordje dat metaaldetector opspoorbaar is en van een geïntegreerde RVS kogel
in de oordop van non-food blauwe kleur. Ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Deze zacht dempende metaaldetecteerbare oordop
is ideaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
of wanneer er rekening gehouden moet worden met besmetting. De vochtbestendige oordop bevat een non-ferro filter, heeft een volledig metaaldetecteerbare koord in non-food blauw en kan hergebruikt worden. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
SMARTFIT Detecteerbaar met koort (Polybag) Herbruikbare detecteerbare oordoppen met Conformerend Materiaal Technologie; Geavanceerde materialen reageren op lichaamswarmte om zich aan te passen aan de vorm van het oor van de drager voor een aangepaste pasvorm die hoe langer het wordt gedragen verbetert
Bestelcode
Aantal (paar) SNR
Prijs per stuk €
140,60
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Prijs per stuk €
81,51
C4204333 50 20
Bestelcode
C4196697
Aantal (paar)
50
H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Bedrag van de Bestelcode inhoud SNR
C4204280 200 36
Prijs per stuk €
127,72
1388
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10341 6683
10346 10347
9704 9699