Page 1405 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1405
Gehoorbescherming - Peltor Optime System | Gehoor -3M XSerie
3MTM PeltorTM OptimeTM III gehoorkap
X1A gehoorkappen - Standaardhoofdband
3MTM PeltorTM X1 gehoorkappen - standaardhoofdband (SNR 27 dB).
» Slanke cups voor goede demping die in de
behoeftes van de meeste industriële toepassingen voorziet. SNR 27dB.
» Lichtgewicht ontwerp.
» Eenvoudige kleurcodes: groen duidt op het eerste dempingniveau
binnen dit assortiment.
Plus alle andere eigenschappen wat betreft bescherming, comfort en
ontwerp wat een zeer veelzijdig product oplevert. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
X2A gehoorkappen - Standaardhoofdband
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X2 gehoorkappen - standaardhoofdband. Voor bescherming tegen middelmatig en hard lawaai inclusief vele industriële toepassingen, wegwerkzaamheden, bouw, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode
C6036832
SNR
31 dB
Prijs per stuk €
22,55
De 3MTM PeltorTM OptimeTM III is een gehoorkap met hoge prestaties die ontwikkeld
is met het oog op extreem hoge geluidsbelastingen. De geluidsbescherming is gebaseerd op een dubbelekap- technologie die de resonantie van de binnenkap tot een minimum reduceert en daardoor
een maximale demping biedt aan hoge frequenties. Een akoestische verbinding tussen binnenvolume en het volume tussen de schelp biedt op zijn beurt een maximale demping van de lage frequenties. De brede, met zachte schuimstof gevulde afdichtingsringen zorgen voor een perfecte zitting en een lage contactdruk. Effectieve bescherming
en het hoogste comfort zijn de belangrijkste kenmerken van de Optime III. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode SNR
C6036830 27
Prijs per stuk €
17,65
X1P3 gehoorkappen - Op de helm gemon- teerde versie
X2P3 gehoorkappen - Op de helm gemon- teerde versie
Bestelcode
C4204313
C4204314
Type SNR
Hoofdband 31
Nekband 31
Prijs per stuk €
24,12
25,05
13
Hygiënekit voor de OptimeTM III Oorkap
3MTM PeltorTM X1 gehoorkappen - op de helm gemonteerde versie. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
De nieuwe serie 3MTM PeltorTM X gehoorkappen
biedt een breed scala aan dempingniveaus dat aan de meeste industriële toepassingen voldoet. 3MTM PeltorTM X2 gehoorkappen - op de helm gemonteerde versie. Voor bescherming tegen middelmatig en
hard lawaai inclusief vele industriële toepassingen, wegwerkzaamheden, bouw, etc. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode
C6036831
SNR
26 dB
Prijs per stuk €
17,65
Kit bevat nieuwe afdichtingsringen en pads die in een paar eenvoudige stappen vervangen kunnen worden.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4204318 ***
Bestelcode
C6036833
SNR
30 dB
Prijs per stuk €
22,55
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10462
10459
39404
39398
39405
39400


































































































   1403   1404   1405   1406   1407