Page 1403 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1403
Gehoorbescherming - Detecteerbare oordoppen | Gehoorbescherming - Peltor Optime System
LASERTRAK Wegwerp Detecteerbaar Oor- dopje met koort
13822 H20 Metaaldetecteerbare gehoorbe- scherming, herbruikbare oordoppen
LASERTRAK detecteerbaar oordopje met koort geleverd in een dispenserdoos met individueel verpakte paren
Helder oranje en blauwe wegwerp oordopjes met
koort en met detecteerbaar non-ferro metalen veiligheidscomponent
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35
Gebruiksvriendelijk:
• Traditionele stijl
• Dankzij het ontwerp blijven de oordoppen beter op hun plaats en zijn ze makkelijker om in te brengen
• Goede zichtbaarheid voor eenvoudige controle van naleving
• Elk paar compleet met hersluitbare zak.
• Met koord en metaaldetecteerbaar
• Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
3MTM PeltorTM OptimeTM I gehoorkap
De 3MTM PeltorTM OptimeTM I biedt veelzijdige bescherming, is erg licht en uiterst comfortabel. Ondanks het compacte profiel zijn de kappen ruim aan de binnenkant. De Optime I is makkelijk te combineren met andere persoonlijke beschermingsmiddelen en
is aangenaam te dragen. De 3MTM PeltorTM OptimeTM I leent zich uitstekend voor zowel langdurige als kortstondige
werkzaamheden. De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld
met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor wordt een optimale afdichting en een gelijkmatige druk op de schedel verkregen. De Optime I is uitermate geschikt voor een omgeving met matige industriële geluidsniveaus, zoals werkplaatsen, metaalverwerkende
bedrijven en drukkerijen, maar is ook geschikt voor werken in open lucht. Voldoet aan de vereisten van EN 352-1.
Bestelcode
C4166803
Aantal (paar) SNR
100 27
Prijs per stuk €
30,41
Gehoorbesch-
erming met/ Prijs per
Detecteerbare schuimrubberen oordoppen
Metaal detecteerbare zacht PU wegwerp schuimrubberen oordoppen voor gebruik in de voedingsindustrie. Hoge dempingniveaus. Verkrijgbaar in draadgebonden / zonder koord. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
H=36 M=35 L=34 SNR=37
Bestelcode Aantal (paar)
C4196709 100
zonder koord
Met koord
stuk €
64,39
13821 H20 Metaaldetecteerbare gehoorbe- scherming, wegwerpoordoppen
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C6822365 200
Prijs per stuk €
76,91
13
Detecteerbare voorgevormde oordoppen met koord
• Zacht afrolschuim voor makkelijke inbrenging
• Goede zichtbaarheid voor eenvoudige controle van naleving
• Elk paar apart verpakt, met koord
• Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
Bestelcode
C4172883
C4204307
C4204306
Type SNR
Hoofdband 27
Nekband 26
Opvouwbaar 28
Prijs per stuk €
16,84
17,67
22,80
Bestelcode Aantal (paar) SNR
C4166802 100 34
Prijs per stuk €
22,23
Thermoplastische herbruikbare detecteerbare rubberen oordoppen met koord voor gebruik in de voedingsindustrie. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C6822366 200 34,25
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6954 9798
216037
216036
6953
10391


































































































   1401   1402   1403   1404   1405