Page 138 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 138
Momentgereedschap - Momentsleutels
DVV-13 Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 1300 Nm
• Industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechiek
• Bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen
• Machine- en installatiebouw, onderhoud Uitvoering:
• Mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
• Met eentraps planetair tandwielstelsel
• Behuizing van hoogvast aluminium
• Met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal
• Optioneel achteraf uit te rusten met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
• Overbrengingsverhouding 1:5 effectief
• Gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%
• In combinatie met een momentsleutel te bedienen
• 1 model met een maximale belasting in gebied van max. 1.300 N·m
• Ook leverbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie verschillende slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm
• Aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang:
• Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU
• Met gebogen Z-vormige reactiearm
• Levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg
• Fabriekstestcertificaat en insteltabel
• Technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Bestelcode
C4368667
C4984251
Model nummer Koppelverhouding
DVV-13Z 5:1
DVV-13ZG 5:1
Aanhaalbereik (Nm)
270 -1300 Nm
270 -1300 Nm
Prijs per stuk €
1037,25
1087,50
1
Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU
• Industrie, bouwplaatsen, bedrijfswagen- en personenwagenwerkplaatsen, landbouwtechiek, bouwmachines
• Bruggen-, scheeps-, vliegtuig-, spoorwegbouw, raffinaderijen
• Machine- en installatiebouw, onderhoud Uitvoering:
• Mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
• Met eentraps planetair tandwielstelsel
• Behuizing van hoogvast aluminium
• Overbrengingsverhouding 1:4 effectief, 1:5,5 effectief
• Gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%
• In combinatie met een momentsleutel te bedienen
• 2 modellen met een maximale belasting van max. 2.000 N·m tot max. 2.800 N·m • Model -Z: met gebogen Z-vormige reactiearm van chroom-vanadium-staal
• Model -L: met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
• Aandrijfvierkant met boring voor slagmoerdopsleutels met borgstift en -ring Leveringsomvang:
• Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU
• Met modelafhankelijke, vast geïntegreerde L- of Z-vormige reactiearm
• Levering in stabiele transportkoffer met foam-inleg
• Fabriekstestcertificaat en insteltabel
• Technische detailinformatie wordt op aanvraag verstrekt
Bestelcode
C4161236
C4984246
C4984247
C4984248
Model nummer Koppelverhouding
DVI-20L 4:1
DVI-20Z 4:1
DVI-28L 5,5:1
DVI-28Z 5,5:1
Aanhaalbereik (Nm)
500 - 2000 Nm
500 - 2000 Nm
550 - 2800 Nm
550 - 2800 Nm
Prijs per stuk €
1524,75
1156,50
1686,75
1351,50
124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
43322 43327