Page 1396 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1396
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen met koordje
LL-30 LASERLITE Wegwerp oordopje met koortjes
304S Wegwerp oordopje met koortjes
304S schuim oordopje met koortjes, afzonderlijk verpakt geleverd in een dispenserdoos, maat Small PU schuim plug in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen - Conische vorm voor gemakkelijk inbrengen
Firm Fit Bedrade polyzak
LL-30 LASERLITE oordopje met koort heeft levendige kleuren die de bescherming zichtbaar maken. Zelfaanpassend schuim zet uit zodat het vrijwel elke drager past 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Bestelcode
C6854650
C6854651
Bedrag van de Crossom- Prijs per inhoud schrijving stuk €
100 Firm Fit 27,00 Corded
polybag
100 Firm Fit 30,00 Corded
Paperbag
Gehoorbesch-
erming met/ Prijs per zonder koord stuk €
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6464200
Aantal (paar)
100
Met koord
***
Bestelcode
C6926988
Aantal (paar) Maat
100 Klein
67212 JACKSON SAFETY* H10 Gehoorbe- scherming, wegwerpoordoppen
MAX-30 Wegwerp oordopje met koortjes
304L Wegwerp oordopje met koortjes
13
MAX-30 MAX oordopje met bel-vorm ontwerp is eenvoudig in te voegen en neemt de neiging om uit het oor te vallen weg - Extra hoge bescherming tegen geluid.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
304 L schuim oordopje met koortjes, afzonderlijk verpakt geleverd in een dispenserdoos, maat Large PU schuim plug in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen - Conische vorm voor gemakkelijk inbrengen
• Zacht afrolschuim voor makkelijke inbrenging
• Goede zichtbaarheid voor eenvoudige controle van naleving
• Elk paar apart verpakt, met koord
• Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
• Voldoet aan de vereisten van EN 352-2
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Bestelcode
C6926993
Aantal (paar)
100
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6926987
Aantal (paar) Maat
100 Groot
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4165768
Aantal (paar) SNR
100 31
Prijs per stuk €
14,62
1382
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9795 9794
9691 9692
6957
193833