Page 1395 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1395
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen met koordje
3MTME-A-RTM ExpressTM pod plugs
3MTM EARSoftTM FX
Met koordje. De E-A-RSoft FX is op dit moment de oordop met de hoogste demping in het 3M assortiment. Door zijn gladde oppervlak en zijn conische vorm
laat de 3MTM E-A-RSoftTM FX oordop zich makkelijk inbrengen en zorgt hij voor een behaaglijke, optimale passing. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
3MTM E-A-RTM Classic soft
Met koordje. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Zachte oordop bestaat uit een unieke schuimcombinatie die de lichaamstemperatuur aanneemt en zachter wordt waardoor de oordop zich kan aanpassen aan de vorm van ieders gehoorkanaal. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Zachte oordop vormt een uitstekende afsluiting omdat hij de vorm van het gehoorkanaal aanneemt en ook meer comfort biedt aan de eindgebruiker. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Met koordje. Het unieke pod design van de 3MTM E-A-RTM Express Oordop drukt het schuim makkelijk
in het oor samen en zet langzaam uit. Hierdoor past de oordop in bijna alle gehoorkanalen. De 3MTM E-A-RTM Express Oordop heeft een inbrenggreep die het gebruik makkelijker en hygiënischer maakt. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Prijs per stuk €
76,22
Bestelcode
C4204282
Aantal (paar)
200
Bestelcode
C4204284
Bedrag van de inhoud
100
SNR
26 dB
Prijs per stuk €
100,94
Bestelcode
C4204329
Aantal (paar)
200
SNR
36 dB
Prijs per stuk €
53,56
3MTM 1110 schuim oordop met koordje
3MTM EARSoftTM Yellow Neons
3MTM E-A-RTM Classic
13
De comfortabele 3MTM 1110 schuimdoppen
met koordje zijn zachte, wegwerpoordoppen in polyurethaanschuim die uitstekende bescherming bieden. Zacht polyurethaanschuim biedt maximum draagcomfort. Zacht, vuilbestendig oppervlak. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Met koordje. De 3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af. De 3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen bieden uitzonderlijk comfort met hoge bescherming en zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Ook beschikbaar met een koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Met koordje. Classic Small. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Oordoppen zijn gemaakt van een zacht energie absorberend polymeerschuim dat de hele dag perfecte gehoorbescherming biedt Ideaal wanneer lawaai een probleem vormt op het werk of bij vrijetijdsactiviteiten. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Oordoppen bieden perfecte comfort en zijn bovendien vochtbestendig, waardoor ze tot 3 keer toe gereinigd kunnen worden. Dit maakt ze voordelig in gebruik.
Bestelcode
C3967784
Aantal (paar)
100
SNR
31 dB
Prijs per stuk €
33,99
Bedrag van de Bestelcode inhoud SNR
C4204279 500 36
Prijs per stuk €
63,86
Bestelcode
C4204274
Aantal (paar) SNR
200 28 dB
Prijs per stuk €
***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1381
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10334
10336
10330
10332
10314
10316