Page 1398 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1398
Gehoorbescherming - Herbruikbare oordoppen
CLARITY 656S Herbruikbaar Geluidsman- agement Oordopje met koortje
67227 KLEENGUARD* H30 Herbruikbare gehoorbescherming ComfortFlex Oordoppen
CLARITY 656S oordopje met koortje, maat Small Geluidsmanagement technologie voor een verbeterde communicatie
Transparante basis is ideaal voor werknemers in
de entertainment sector die discrete bescherming behoeven
Verkrijgbaar in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen
FUSION Herbruikbaar Oordopje met koort
FUSION Large
Herbruikbare oordoppen combineren een rigide basis voor gemakkelijk in te brengen samen met superzachte flenzen voor geweldig comfort gedurende de hele dag Verkrijgbaar in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Uniek taps toelopend ontwerp:
• Snelle en comfortabele persoonlijke pasvorm, schuim hoeft niet meer afgerold te worden en onmiddellijke bescherming na correcte inbrenging
• De flexibele handgreep en de zachte buitenkant zorgen voor meer comfort voor de gebruiker
• Eenvoudig en hygiënisch in te brengen en te verwijderen, beperkt hand-foam besmetting tot een minimum
• Elk paar compleet met aparte draagcassette
• Herbruikbaar, helpt gebruikskosten te verlagen
• Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
• Voldoet aan de vereisten van EN 352-2
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2 Pak van 10.
Gehoorbe- scherm- ing met/
Aantal zonder (paar) koord
50 Met koord
50 Met koord
Bestelcode
C4196688
Gehoorbescherming met/zonder koord
Met koord
Prijs per Maat stuk €
Klein 43,08
Bestelcode
C4196695
C4196696
Maat
Klein
Groot
Prijs per stuk €
75,68
75,68
Bestelcode
C3954369
Aantal (paar) SNR
50 28
Prijs per stuk €
21,05
CLARITY 656L Herbruikbaar Geluidsman- agement Oordopje met koortje
NEUTRON Herbruikbaar Oordopje met koort
NEUTRON met flip-top doos, met koort
Zachte herbruikbaar TPE oordopje met naar achteren gevouwen flenzen, gemakkelijk in te brengen en
biedt uitzonderlijk comfort voor bescherming tegen gematigde geluidsniveaus, waardoor overbescherming wordt vermijdt
H: 21 M: 18 L: 14 SNR: 20 EN352-2
MaxifitPro oordoppen met koord
13
CLARITY 656L oordopje met koort, maat Large Geluidsmanagement technologie voor een verbeterde communicatie
Transparante basis is ideaal voor werknemers in
de entertainment sector die discrete bescherming behoeven
Verkrijgbaar in twee maten om een goede en comfortabele pasvorm te garanderen
Herbruikbaar, wasbare oordop met koord in een stevig opbergdoosje. Conform EN352-2. SNR=26.
Bestelcode
C3978615
Aantal (paar)
1
Prijs per stuk €
1,33
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2
Bestelcode
C4196703
Aantal (paar)
50
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Prijs per stuk €
59,82
Aantal Bestelcode (paar)
C4196689 10
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Maat
Groot
Prijs per stuk €
43,08
1384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9696 9695
9792
9703
6679
6949


































































































   1396   1397   1398   1399   1400