Page 1394 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1394
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen | Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen met koordje
67227 KLEENGUARD* H30 Herbruikbare ComfortFlex Oorplug - Oranje /zonder koord
3MTM E-A-RTM ExpressTM Pod Plugs
Versie zonder koordje Het unieke pod design van
de 3MTM E-A-RTM Express Oordop drukt het schuim makkelijk in het oor samen en zet langzaam uit. Hierdoor past de oordop in bijna alle gehoorkanalen. De 3MTM E-A-RTM Express Oordop heeft een inbrenggreep die het gebruik makkelijker en hygiënischer maakt. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Firm Fit Bedraad voor dispenser hervulling
Latex- en siliconenvrije oorclips en oorpluggen,
ter voorkoming van gehoorbeschadiging en verontreiniging, verbetering van comfort en veiligheid, en verlaging van de gebruikskosten. Ideaal voor gebruik in omgevingen met veel industrielawaai.
Bestelcode
C6558990
Bedrag van de inhoud
50
Prijs per Kleur stuk €
Oranje
4,56
Bestelcode
C4204285
Gehoorbesch-
erming met/
zonder koord Aantal (paar)
Zonder koord 100
Prijs per stuk €
66,95
Bestelcode
C6854656
C6854660
Bedrag van de inhoud
200
500
Prijs per stuk €
18,00
45,00
Schuimrubberen oordoppen
3MTM E-A-RTM Push-insTM Pod Plugs
3MTM E-A-RTM Push-insTM pod plugs
13
Zachte PU wegwerp schuimrubberen oordoppen
Past zichzelf aan om de druk op de gehoorgang te verminderen en voor een maximale bescherming tegen geluid. Conform EN352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Versie zonder koordje De innovatieve E-A-R Push-Ins oordoppen hebben meer voordelen dan de meeste traditionele oordoppen. Hoeft niet samengerold te worden, een lichte
druk volstaat om deze diep en effectief in het oor in te brengen. De gepatenteerde E-A-Rform-schuimtip past qua vorm, maat en draagcomfort in de meeste gehoorgangen en de buigzame steel zorgt voor goede hygiëne.
Met koordje. De innovatieve E-A-R Push-Ins oordoppen hebben meer voordelen dan de meeste
traditionele oordoppen. Hoeft niet samengerold te worden, een lichte
druk volstaat om deze diep en effectief in het oor in te brengen. De gepatenteerde E-A-Rform-schuimtip past qua vorm, maat en draagcomfort in de meeste gehoorgangen en de buigzame steel zorgt voor goede hygiëne. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bestelcode Kleur Aantal (paar)
C6822361 Geel 100
Prijs per stuk €
17,25
Bestelcode
C4204287
Aantal (paar)
100
SNR
38 dB
Prijs per stuk €
37,08
Bestelcode
C4204286
Gehoorbesch-
erming met/
zonder koord Aantal (paar)
Met koord 100
Prijs per stuk €
69,01
1380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
216032
200344
10337
10335
10338
193836