Page 1397 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1397
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen met koordje | Gehoorbescherming - Herbruikbare oordoppen
3MTM E-A-RTM UltrafitTM voorgevormde oor- dop met koordje
3MTM E-A-RTM UltrafitTM 14 voorgevormde oordop met koordje
Schuimrubberen oordoppen met koord
Zachte PU wegwerp schuimrubberen oordoppen met koord Past zichzelf aan om de druk op de gehoorgang te verminderen en voor een maximale bescherming tegen geluid. Geleverd met snoer aan de stekker te voorkomen.
De 3MTM E-A-RTM UltrafitTM zijn unieke one size oordoppen die in bijna alle gehoorkanalen passen
en een hoge demping bieden. Gemaakt van flexibele materialen die voorgevormd zijn om in het oor te passen. Deze herbruikbare dop is comfortabel, hygiënisch en goedkoop, aangezien hij afgespoeld kan worden. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Herbruikbare siliconerubber oordop met lage demping. De oordop gebruikt unieke filtertechnologie om
laag schadelijk lawaai te verzachten terwijl normale gesprekken of het luisteren naar muziek mogelijk blijven. Vochtbestendig, herbruikbaar en geleverd met een koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Voldoet aan EN 352-2
H=32 M=30
Bestelcode
C6822362
L=30
SNR=33
Prijs per SNR stuk €
Prijs per stuk €
103,52
Prijs per stuk €
25,20
Bestelcode Aantal (paar)
C4204336 50
32
***
Bestelcode
C4204335
Aantal (paar) SNR
50 14
3MTM E-A-RTM UltrafitTM X voorgevormde oordop met koordje
3MTM E-A-RTM UltrafitTM 20 voorgevormde oordop met koordje
SMARTFIT Herbruikbaar Oordopje met koort
13
De 3MTM E-A-RTM UltrafitTM X is voorzien van een innovatieve pistoolvormige grip. Dankzij de speciale hoek van de steel kan deze oordop met de
vinger worden geleid en laat deze zich makkelijker inbrengen. Deze voortreffelijke oordop is hygiënisch in een herbruikbaar opbergdoosje verpakt.
De 3MTM E-A-RTM UltrafitTM 20 Oordop is ideaal voor plaatsen waar er minder lawaai is. Door juiste aanpassing aan het lawaainiveau blijven gesprekken en achtergrondmuziek hoorbaar, terwijl de gebruiker beschermd wordt tegen gehoorverlies. De oordop is vochtbestendig, herbruikbaar en geleverd met een koordje.Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
SMARTFIT met flip-top doos met koort
Herbruikbare oordoppen met Conformerend Materiaal Technologie; Geavanceerde materialen reageren
op lichaamswarmte om zich aan te passen aan de vorm van het oor van de drager voor een aangepaste pasvorm die hoe langer het wordt gedragen verbetert H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Gehoorbesch-
erming met/
Bestelcode zonder koord Aantal (paar)
C4204337 Met koord 50
Prijs per stuk €
98,88
Bestelcode Aantal (paar)
C4204334 50
SNR
20
Prijs per stuk €
97,34
Bestelcode
C4196694
Aantal (paar)
50
Gehoorbesch- erming met/ zonder koord
Met koord
Prijs per stuk €
55,90
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1383
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10360
216033
10352 10349
9701 10351


































































































   1395   1396   1397   1398   1399