Page 1393 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1393
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
3MTM 1100 schuim oordop
Firm Fit Draadloze polyzak
FIRM FIT Oordopjes
• 40% ZACHTER: U voelt dat Firm Fit zachter is dan andere cylindergevormde oordopjes als je ze vasthoudt • 29% MINDER DRUK: Firm Fit oefent minder uitzettingsdruk uit op het gehoorkanaal dan andere cylindergevormde oordopjes
• MEER BESCHERMING: Met een SNR of 37dB voorziet Firm Fit uitstekende bescherming in de meeste omgevingen met middelmatig tot hard geluid
• GEMAKKELIJK IN TE BRENGEN: Vereist minder
druk om in te leggen. Langzame terugvering geeft ruim voldoende tijd om het goed in het gehoorkanaal in te brengen
• EENVOUDIG TE ZIEN: Duidelijke waarschuwingskleur oranje maakt het eenvoudig mogelijk om controles uit te voeren
PU Schuim geluiddempende oordoppen
Zelfregulerend om de druk op het oorkanaal te verkleinen en beschermen optimaal tegen geluid. SNR=33. Conform EN352-2.
De comfortabele 3MTM 1100 schuimdoppen zijn zachte, wegwerpoordoppen van polyurethaanschuim die perfecte bescherming bieden. Zacht polyurethaanschuim biedt maximum draagcomfort. Zacht, vuilbestendig oppervlak. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bestelcode
C3967785
Aantal (paar)
200
Prijs per SNR stuk €
31 dB 30,90
Bestelcode
C4164502
Aantal (paar)
100
Prijs per stuk €
20,91
67210 JACKSON SAFETY* H10 Gehoorbe- scherming, wegwerpoordoppen
LL-1 LASERLITE Wegwerp Oordopje
LL-1 LASERLITE oordopje heeft levendige kleuren die de bescherming zichtbaar maken.
Zelfaanpassend schuim zet uit zodat het vrijwel elke drager past 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Bedrag van
Bestelcode de inhoud Crossomschrijving
C6854654 200 Firm Fit Uncorded polybag
C6854655 200 Firm Fit Uncorded Paperbag
MAX-1 Wegwerp Oordopje
Prijs per stuk €
24,00
38,00
13
Gehoorbesch-
erming met/ Prijs per zonder koord stuk €
Zonder koord ***
• Zacht afrolschuim voor makkelijke inbrenging
• Goede zichtbaarheid voor eenvoudige controle van naleving
• Elk paar apart verpakt, zonder koord.
• Latex-, siliconen- en ftalatenvrij
• Voldoet aan de vereisten van EN 352-2
Bestelcode
C6410530
Aantal (paar)
200
Prijs per stuk €
16,38
Bestelcode
C3954365
Aantal (paar) SNR
200 31
MAX-1 MAX oordopje met bel-vorm ontwerp is eenvoudig in te voegen en neemt de neiging om uit het oor te vallen weg - Extra hoge bescherming tegen geluid H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Gehoorbesch-
erming met/ Bestelcode Aantal (paar) zonder koord
C6464199 200 Zonder koord
Prijs per stuk €
***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9793
10333
9796
193832
6958
6680


































































































   1391   1392   1393   1394   1395