Page 1392 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1392
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
Oordoppen automaat
Een degelijke oplossing om onze Q-safe oordoppen te verdelen (Apart verkocht). Dit biedt controle in gebruik, verbetert hygiëne, vermindert verpakkingsafval en kan vrij staan of gemonteerd worden aan de muur
3MTM E-A-RTM Classic
Kussenverpakking. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Oordoppen zijn gemaakt van een zacht energie absorberend polymeerschuim dat de hele dag perfecte gehoorbescherming biedt. Ideaal wanneer lawaai een probleem vormt op het werk of bij vrijetijdsactiviteiten. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Oordoppen bieden perfecte comfort en zijn bovendien vochtbestendig, waardoor ze tot 3 keer toe gereinigd kunnen worden. Dit maakt ze voordelig in gebruik. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
3MTM EARSoftTM Yellow Neons
Zonder koord. De 3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af. De 3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen bieden uitzonderlijk comfort met hoge bescherming en zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Ook beschikbaar met een koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bestelcode
C4204327
Bedrag van de inhoud SNR
250 28
Prijs per stuk €
43,78
Bestelcode
C4204278
Gehoorbesch-
erming met/ Aantal (paar) zonder koord
250 Zonder koord
Prijs per stuk €
33,48
Bestelcode
C6822367
Prijs per stuk €
27,45
Hervulbaar oordoppen pakket voor machine
Hervulbaar pakket van zachte PU wegwerp oordoppen. Zelfaanpassend schuim zet uit zodat het vrijwel elke drager past.
Voldoet aan EN 352-2
3MTM E-A-RTM Classic soft
3MTM EARSoftTM FX
13
H=36 M=34 L=33 SNR=37
Bedrag van de Bestelcode inhoud Kleur
Polyzak zonder koordje. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM zachte oordop bestaat uit een unieke schuimcombinatie die de lichaamstemperatuur aanneemt en zachter wordt waardoor de oordop zich kan aanpassen aan de vorm van ieders gehoorkanaal. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Zachte oordop vormt een uitstekende afsluiting omdat hij de vorm van het gehoorkanaal aanneemt en ook meer comfort biedt aan de eindgebruiker. De oordop
is ook vochtbestendig waardoor hij is voor warme en vochtige werkomgevingen. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud SNR stuk €
C4204328 200 36 dB 41,20
Zonder koord. De E-A-RSoft FX is op dit moment de oordop met de hoogste demping in het 3M assortiment. Door zijn gladde oppervlak en zijn conische vorm
laat de 3MTM E-A-RSoftTM FX oordop zich makkelijk inbrengen en zorgt hij voor een behaaglijke, optimale passing. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4204281
Aantal (paar)
200
SNR
39 dB
Prijs per stuk €
32,96
C6822368 500
Oranje 59,48
1378
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
216039
216038
10315
10313
10331
10317