Page 1388 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1388
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
3MTM geluidsdetector SD-200 met OptimeTM alarm Systeemverbinding
De 3MTM geluidsdetector SD-200 is een compacte, lichtgewicht geluidsmeter die is ontworpen om het lawaai op de werkplek nauwkeurig te meten.
• Compacte, lichtgewicht meter voor geluidsdetectie voor het meten van lawaai op de werkplek.
• Komt met een ingebouwde functie om het gemiddelde geluidsdruk te meten. • Eenvoudig, gebruikersvriendelijk interface.
• Door de gebruiker te selecteren alarmscherm met ledlampjes geeft een visuele referentie van de geluidniveaus met groene, gele en/of rode ledlampjes.
3MTM E-A-RTM One TouchTM dispenser
• Oplaadbare batterij, voor 50 uur gebruik tussen oplaadcylci
Bestelcode
C6613303
3MTM OptimeTM alarm geluidsmeter
Prijs per stuk €
394,53
Voor de innovatieve One TouchTM-dispenser zijn er een aantal refills met eenmalige E-A-RTM oordoppen leverbaar. Makkelijk te bedienen: met een eenvoudige draaiende beweging krijgt u de eenmalige E-A-RTM-oordoppen uit de trechtervormige houder rechtstreeks in de hand.
De draaiknop is van voren en van beide zijkanten bereikbaar, zodat u de dispenser met één hand zowel links- als rechtsdraaiend kunt bedienen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4204322 45,84
3MTM ClassicTM refill-fles
13
Het 3M OptimeTM alarmsysteem biedt een eenvoudige, logische gekleurde classificatie om makkelijk een selectie te maken van producten. Het 3M OptimeTM alarmsysteem werkt door het meten van uw geluidsniveaus en dan onze iconen te bekijken om te bepalen in welke geluidsband (RNR) uw geluidsniveau valt. Noteer dat icoon en kies uit het brede productgamma het juiste icoon.
Kussenverpakking. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Zachte oordop bestaat uit een unieke schuimcombinatie die de lichaamstemperatuur aanneemt en zachter wordt waardoor de oordop zich kan aanpassen aan de vorm van ieders gehoorkanaal.
De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Zachte oordop vormt een uitstekende afsluiting omdat hij de vorm van het gehoorkanaal aanneemt en ook meer comfort biedt aan de eindgebruiker. De oordop is ook vochtbestendig waardoor deze ideaal is voor warme en vochtige werkomgevingen, tevens beschikbaar met koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bestelcode
C4204321
C4204320
Crossomschrijving
Optime Alert Soundcheckmeter Euro Stroomtoevoer
Optime Alert Soundcheckmeter UK Stroomtoevoer
Prijs per stuk €
337,56
***
Bestelcode
C4204326
Aantal (paar) SNR
500 36
Prijs per stuk €
***
1374
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10231
204782
10285
10282


































































































   1386   1387   1388   1389   1390