Page 1386 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1386
Oogbescherming - Lassen
Lamador
Klein, lichtgewicht impact bestendige thermo kunststof las helm. Uitgerust met verstelbaar wiel hoofduitrusting en flip-up glashouder. Geleverd met schaduw 10 lens. Voldoet aan EN 175.
3MTM MaximTM Lasbrillen
De 3MTM Maxim brillen hebben een asferische lens voor 180 graden puur zicht
en betere oogdekking. Ventilatiekanalen langs de lens om bestaande damp te minimaliseren met een DX-laag tegen damp, krassen en chemicaliën. Zachte universele neusbrug met dubbel wenkbrauwkussen voor meer comfort en schokabsorptie. Lengte brilarmen en hoekaanpassingen zijn mogelijk. Beschikbaar in 6 lensafwerkingen met DX-laag en één spiegelafwerking. Voldoet aan de vereisten van EN 166, EN169.
Bestelcode
C3956784
Lenskleur
Tint 10
Maat
50 x 108 mm
Prijs per stuk €
26,53
Bestelcode
C4203579
C4203580
Lenskleur
Tint 3
Tint 5
Framekleur
Zwart
Zwart
Prijs per stuk €
13,62
***
Prota Shell Baby
GW5 lasveiligheidsbril met omhoog klapbare klep
Vulkanfiber klein formaat lashelm, met verstelbaar hoofdtoestel. Verkrijgbaar in een keuze van vaste of flip-up glashouder. Geleverd met schaduw 10 lens.
Klassieke lasveiligheidsbril met omhoog klapbare klep. Voldoet aan de vereisten van EN 166, EN175 & EN169.
13
Bestelcode
C3956790
C4198380
C3956791
Crossomschrijving
PROTA SHELL BABY FLIP UP 50X108 LENS 10
PROTA SHELL BABY VAST 50 X 108 LENS 10
PROTA SHELL BABY VAST 90 X 110 LENS 10
Prijs per Maat stuk €
50 x 108 mm 41,45
50 x 108 mm 33,15
90 x 110 mm 34,94
Bestelcode
C4164514
Cobra lasvizier DIN 9-13
Prijs per stuk €
7,82
Shellfo Nova
Thermo kunststof lichtgewicht, rechte schelp, impact bestendig handscherm geschikt voor alle las toepassingen, met uitzondering van las toepassingen boven het hoofd. Uitgevoerd met 50 x 108mm schaduw 10 lens. Voldoet aan EN175.
Prijs per Bestelcode Lenskleur Maat stuk €
C3956786 Tint 10 50 x 108 mm ***
Ontworpen en gebouwd volgens de eisen, het Cobra lasvizier is gemaakt voor een zeer hoge specificatie van engineering klasse nylon 66. De Cobra is ontworpen door vooral te denken aan de gebruiker en heeft vele unieke eigenschappen die de veiligheid van de gebruiker verhogen en het comfort verbeteren. Snel te verwisselen anti-spat scherm. 5-punts verstelbare draag hoek.
Bestelcode
C4164507
Prijs per stuk €
186,55
1372
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9583 9582
9577
6668
6662
10590